SOUTHWORTH LS2-36 Bàn nâng cắt kéo 2000 lbs
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn nâng kéo |
khung Vật liệu | Thép |
HP | 1 |
Chiều cao nâng tối đa. | 42.75 " |
Chiều cao nâng Min. | 6.75 " |
Tải trọng | 2000 lb |
Giai đoạn | 1 |
Chiều dài nền tảng | 48 " |
Phong cách nền tảng | đã sửa |
Chiều rộng nền tảng | 24 " |
Tăng tốc độ giây | 21 |
điện áp | 115 VAC |
Trọng lượng tàu (kg) | 312.98 |
Chiều cao tàu (cm) | 33.02 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng tổng thể | khung Vật liệu | HP | Chiều dài nền tảng | Phong cách nền tảng | Chiều rộng nền tảng | Powered By | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSJ03-13.5 | - | Thép và nhôm | - | 23.187 " | đã sửa | 22.187 " | Hướng dẫn sử dụng | - | €1,313.46 | ||
ZLS2-35 44 "x 48" | - | Thép | 1 | 48 " | đã sửa | 42 " | Điện | 115V | €13,740.96 | ||
ZLS2-35 50 "x 48" | - | Thép | 1 | 48 " | đã sửa | 50 " | Điện | 115V | €14,481.18 | ||
ZLS4-35 44 "x 48" | - | Thép | 1 | 48 " | đã sửa | 44 " | Điện | 115V | €14,150.67 | ||
ZLS4-35 50 "x 48" | - | Thép | 1 | 48 " | đã sửa | 50 " | Điện | 115V | €15,084.67 | ||
LS4-36 24 "x 48" | - | Thép | 1 | 48 " | đã sửa | 24 " | Điện | 115V | €8,474.69 | ||
LS4-36 36 "x 48" | - | Thép | 1 | 48 " | đã sửa | 36 " | Điện | 115V | €8,526.97 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.