vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SOUTHWIRE COMPANY 68580022 Kim loại ốp 12 AWG 3 với mặt đất 50 feet | AF6VVN 20KZ52

SOUTHWIRE COMPANY 68580022 Lớp phủ kim loại 12 AWG 3 có tiếp đất 50 feet

Trong kho
Mục: AF6VVN phần: 68580022Tham chiếu chéo: 20KZ52

Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€115.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCáp bọc thép bọc kim loại
Loại cápMC
Màu áoGói Bạc
Vật liệu áo khoácNhôm
Tối đa Amps20
Danh nghĩa Bên ngoài Dia.0.475 "
Số lượng dây dẫn2 với mặt đất
Chiều dài ống chỉ50ft.
Mắc kẹt / rắnRắn
Nhiệt độ Xếp hạng-14 độ đến 90 độ C Khô
điện áp600V
Kích thước dây12 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.33
Chiều cao tàu (cm)29.85
Chiều dài tàu (cm)6.02
Chiều rộng tàu (cm)29.85
Mã HS8544493080

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMắc kẹt / rắnMàu áoTối đa AmpsKích thước dâyDanh nghĩa Bên ngoài Dia.Số lượng dây dẫnSố StrandsKích thước máyGiá cả
SOUTHWIRE COMPANY 68579201 Kim loại ốp 14 AWG 3 với mặt đất 250 feet | AF6VMC 20KZ43 68579201RắnGói Bạc1514 AWG0.439 "2 với mặt đất--€276.40
SOUTHWIRE COMPANY 68579202 Ốp kim loại 14 AWG 3 với mặt đất 1000 feet | AF6VMD 20KZ44 68579202RắnGói Bạc1514 AWG0.439 "2 với mặt đất--€1,183.93
SOUTHWIRE COMPANY 68582621 Ốp kim loại 14 AWG 3 với mặt đất 25 feet | AF6VME 20KZ45 68582621RắnGói Bạc1514 AWG0.464 "3 với mặt đất--€70.61
SOUTHWIRE COMPANY 68582622 Ốp kim loại 14 AWG 4 với mặt đất 50 feet | AF6VMF 20KZ46 68582622RắnGói Bạc1514 AWG0.464 "3 với mặt đất--€128.32
SOUTHWIRE COMPANY 68579221 Ốp kim loại 14 AWG 3 với mặt đất 25 feet | AF6VVE 20KZ40 68579221RắnGói Bạc1514 AWG0.439 "2 với mặt đất--€56.74
SOUTHWIRE COMPANY 68579222 Ốp kim loại 14 AWG 3 với mặt đất 50 feet | AF6VVF 20KZ41 68579222RắnGói Bạc1514 AWG0.439 "2 với mặt đất--€108.20
SOUTHWIRE COMPANY 68579223 Vỏ kim loại 14 AWG 3 với mặt đất 100 feet | AF6VVG 20KZ42 68579223RắnGói Bạc1514 AWG0.439 "2 với mặt đất--€190.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SOUTHWIRE COMPANY 68580022 Lớp phủ kim loại 12 AWG 3 có tiếp đất 50 feet
€115.46 /đơn vị