SOUTHWIRE COMPANY 55295402 Cáp bọc thép bọc kim loại, 3 dây dẫn, 10 Awg, Vỏ nhôm, Màu xanh lá cây
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cáp bọc thép bọc kim loại |
Độ dày cách nhiệt | 20 1000 |
Số lượng dây dẫn | 3 |
Số Strands | 1 |
Kích thước máy | 10 tháng |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mắc kẹt / rắn | Màu áo | Tối đa Amps | Kích thước dây | Danh nghĩa Bên ngoài Dia. | Số lượng dây dẫn | Số Strands | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68579201 | Rắn | Gói Bạc | 15 | 14 AWG | 0.439 " | 2 với mặt đất | - | - | €276.40 | ||
68579202 | Rắn | Gói Bạc | 15 | 14 AWG | 0.439 " | 2 với mặt đất | - | - | €1,183.93 | ||
68582621 | Rắn | Gói Bạc | 15 | 14 AWG | 0.464 " | 3 với mặt đất | - | - | €70.61 | ||
68582622 | Rắn | Gói Bạc | 15 | 14 AWG | 0.464 " | 3 với mặt đất | - | - | €128.32 | ||
68579221 | Rắn | Gói Bạc | 15 | 14 AWG | 0.439 " | 2 với mặt đất | - | - | €56.74 | ||
68579222 | Rắn | Gói Bạc | 15 | 14 AWG | 0.439 " | 2 với mặt đất | - | - | €108.20 | ||
68579223 | Rắn | Gói Bạc | 15 | 14 AWG | 0.439 " | 2 với mặt đất | - | - | €190.37 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.