SOUTHWIRE COMPANY 55094302 Ống luồn dây điện linh hoạt cho chất lỏng phi kim loại, kích thước 3/4 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống dẫn chất lỏng không kim loại linh hoạt |
Bên trong Dia. | 0.820-0.840 " |
Tối thiểu. Bán kính uốn cong | 8.5 " |
Bên ngoài Dia. | 1.030-1.050 " |
Kích thước máy | 3 / 4 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Bên trong Dia. | Tối thiểu. Bán kính uốn cong | Bên ngoài Dia. | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
55094101 | 4.840-5.040 " | 4" | 0.690-0.710 " | 3 / 8 " | - | RFQ
|
55094202 | 0.622-0.642 " | 6.5 " | 0.820-0.840 " | 1 / 2 " | - | RFQ
|
55094401 | 1.041-1.066 " | 13 " | 1.290-1.315 " | 1" | - | RFQ
|
55094501 | 1.380-1.410 " | 16 " | 1.630-1.660 " | 1 1/4 lbs. | - | RFQ
|
55094601 | 1.575-1.6 " | 18 " | 1.865-1.990 " | 1 1/2 lbs. | - | RFQ
|
55094801 | 2.020-2.045 " | 22 " | 2.340-2.375 " | 2" | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.