SOUTHWIRE COMPANY 11065003 Dây đồng, 7 sợi, 6 Awg, Cách điện bằng polyetylen
Khoản mục: CG6HVT
phần: 11065003
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dây đồng |
Độ dày cách nhiệt | 45 1000 |
Số lượng dây dẫn | 2 |
Số Strands | 7 |
Kích thước máy | 6 tháng |
Quốc gia | US |
Mô hình | Số lượng dây dẫn | Số Strands | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
26977905 | - | 1 | 18 tháng | - | RFQ
|
26988604 | - | 1 | 16 tháng | - | RFQ
|
F240031200 | - | 7 | 24 AWG | - | RFQ
|
F220241200 | - | 7 | 22 tháng | - | RFQ
|
F202491209 | - | 7 | 20 tháng | - | RFQ
|
F18047 $ 100 | - | 7 | 18 tháng | - | RFQ
|
F160301200 | - | 26 | 16 tháng | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.