Soss 212us4 | Bản lề đồng thau Satin vô hình 3 3/4 In | 4dnn4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SOSS 212US4 Hinge Invisible Satin Brass 3 3/4 In | AD7DGQ 4DNN4

SOSS Bản lề 212US4 Đồng thau Satin vô hình 3 3/4 In

Trong kho
Khoản mục: AD7DGQ phần: 212US4Tham chiếu chéo: 4DNN4
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
€33.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBản lề vô hình
MàuThau
CornersLàm tròn
Chiều dài lá cửa3.75 "
Chiều rộng lá cửa3 / 4 "
Độ dày cửa1.125 "
Kết thúcĐồng thau sa tanh
Chiều dài lá khung3.75 "
Chiều rộng lá khung3 / 4 "
phần cứngBao gồm
Chiều cao3.75 "
Lỗ trên lá2
Độ dày của lá1-5 / 64 "
Tải trọngNhiệm vụ trung bình
Vật chấtZamac và thép
Gắn kếtLỗ mộng đầy đủ
Chất liệu ghimThép
Loại pinKhông thể di chuyển
Phạm vi của chuyển động180 Degrees
Chiều rộng1 9 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS8302106090
Quốc giaSG

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoMàuChiều dài lá cửaLỗ trên láĐộ dày của láTải trọngChiều rộngChiều rộng lá cửaGiá cả
SOSS 100US26DPB Bản lề vô hình Satin Chrome 1 Trong | AD6TCP 4ACU6 100US26DPB1"Gói Bạc1"215 / 32 "Nhiệm vụ nhẹ1.031 "3 / 8 "€9.69
SOSS 100US4PB Bản lề vô hình Đồng thau Satin 1 In | AD6TCQ 4ACU7 100US4PB1"Thau1"215 / 32 "Nhiệm vụ nhẹ1.031 "3 / 8 "€18.09
SOSS 101US26DPB Bản lề Vô hình Satin Chrome 1 11/16 Trong | AD6TCR 4ACU8 101US26DPB1 11 / 16 "Gói Bạc1 11 / 16 "229 / 64 "Nhiệm vụ nhẹ1 3 / 64 "3 / 8 "€17.80
SOSS 101US4PB Bản lề vô hình Đồng thau Satin 1 3/64 In | AD6TCT 4ACU9 101US4PB1 11 / 16 "Thau1 11 / 16 "229 / 64 "Nhiệm vụ nhẹ1 3 / 64 "3 / 8 "€12.94
SOSS 103US4PB Bản lề vô hình Đồng thau Satin 1 1/2 In | AD6TCV 4ACV2 103US4PB1.5 "Thau1.5 "219 / 32 "Nhiệm vụ nhẹ1.38 "1 / 2 "€16.04
SOSS 203US26DPB Bản lề vô hình Satin Chrome 1 3/4 In | AD6TCX 4ACV4 203US26DPB1.75 "Gói Bạc1.75 "223 / 32 "Nhiệm vụ trung bình1 23 / 64 "1 / 2 "€14.41
SOSS 203US4PB Bản lề vô hình Đồng thau Satin 1 3/4 In | AD6TCY 4ACV5 203US4PB1.75 "Thau1.75 "223 / 32 "Nhiệm vụ trung bình1 23 / 64 "1 / 2 "€18.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SOSS Bản lề 212US4 Đồng thau Satin vô hình 3 3/4 In
€33.88 /đơn vị