Soler & Palau Kit-td100 | Quạt ống gió hỗn hợp Bóng dài 6 inch | 3cfz8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Quạt thông gió hỗn hợp SOLER & PALAU KIT-TD100 Bóng dài 6 inch | AC8MNL 3CFZ8

SOLER & PALAU KIT-TD100 Quạt thông gió hỗn hợp Bóng dài 6 inch

Trong kho
Khoản mục: AC8MNL phần: KIT-TD100Tham chiếu chéo: 3CFZ8
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
€217.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuạt ống hỗn hợp
Loại mangBanh
CFM @ 0.000-In. SP101/97
CFM @ 0.125-In. SP85/81
CFM @ 0.250-In. SP57/51
CFM @ 0.375-In. SP19/16
Phù hợp với Duct Dia.4"
Chiều rộng mặt bích1"
Nhà ở Dia.5-1 / 2 "
Vật liệu vỏNhựa nhiệt dẻo
Hz60
Đường kính đầu vào và đầu ra.3-7 / 8 "
Chiều dài6"
Tối đa Amps0.45
Tối đa Nhiệt độ đầu vào.104 độ F
Tối đa Công suất26/23
Vỏ động cơHoàn toàn kèm theo
Động cơ HP1/25
RPM của động cơ2500/2450
Vị trí lắp đặtNgang hoặc dọc
Số tốc độ2
Giai đoạn1
Kiểm soát tốc độMfr. Số 1DGV1
điện áp115

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.93
Chiều cao tàu (cm)24.89
Chiều dài tàu (cm)32.26
Chiều rộng tàu (cm)17.02
Mã HS8414901080
Quốc giaES

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPPhù hợp với Duct Dia.Chiều rộng mặt bíchChiều caoHoàn thiện nhà ởVật liệu vỏGiá cả
Quạt thông gió hỗn hợp SOLER & PALAU TD-150S 10-13/16 inch Chiều dài | AA4FJY 12K675 TD-150S-333/239315/2096"1 1 / 12 "8 11 / 16 "Mau trăng NgaNhựa nhiệt dẻo€480.76
SOLER & PALAU TD-200S Bóng quạt ống dẫn dòng hỗn hợp Chiều dài 12-7 / 8 inch | AA4FJZ 12K676 TD-200S-530/409503/3678"1 1 / 12 "10.375 "Mau trăng NgaNhựa nhiệt dẻo€585.44
SOLER & PALAU KIT-TD150 Bóng quạt ống dẫn dòng hỗn hợp Chiều dài 8-3 / 8 inch | AC8MNN 3CGA1 KIT-TD150-293/218273/1936"1.125 "--Nhựa nhiệt dẻo€359.44
Quạt thông gió hỗn hợp SOLER & PALAU KIT-TD150-DV Bóng dài 8-3 / 8 inch | AC8MNP 3CGA2 KIT-TD150-DV-293/218273/1936"1.125 "--Nhựa nhiệt dẻo€417.70
Quạt thông gió hỗn hợp SOLER & PALAU TD-100 Bóng dài 9-1 / 8 inch | AC8MNQ 3CGA3 TD-100-101/9785/814"1"--Nhựa nhiệt dẻo€182.82
Quạt thông gió hỗn hợp SOLER & PALAU TD-125 Bóng dài 7-3 / 8 inch | AC8MNT 3CGA5 TD-125-197/149168/1105"1.125 "--Nhựa nhiệt dẻo€229.04
SOLER & PALAU TD-150 Quạt thông gió hỗn hợp 8-3 / 8 inch Bóng dài | AC8MNU 3CGA6 TD-150-293/218273/1936"1.125 "--Nhựa nhiệt dẻo€313.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SOLER & PALAU KIT-TD100 Quạt thông gió hỗn hợp Bóng dài 6 inch
€217.95 /đơn vị