Solberg Sts-100c | Máy Tách Chất Lỏng 40 Cfm 1 Inch Npt | 38xt77 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy tách lỏng SOLBERG STS-100C 40 cfm 1 inch NPT | AH8QMC 38XT77

SOLBERG Máy tách chất lỏng STS-100C 40 cfm 1 inch NPT

Trong kho
Khoản mục: AH8QMC phần: STS-100CTham chiếu chéo: 38XT77
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
€1,402.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ phân tách chất lỏng
Chất liệu bátpolycarbonate
Kích thước bát51 oz.
Kích thước cổng thoát nước1 / 4 "NPT
Loại cốngHướng dẫn sử dụng
Bộ lọc truyền thôngThép không gỉ
Vật liệu vỏNhôm
Max. Dòng chảy40 cfm
Max. Sức ép2 psi
Tối đa Nhiệt độ.220 độ F
Chiều cao tổng thể13.625 "
Chiều rộng tổng thể7"
Kích thước đường ống1 "NPT

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.24
Chiều cao tàu (cm)35.56
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước bátMax. Dòng chảyMax. Sức épChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngGiá cả
Máy tách lỏng SOLBERG STS-200C Đầu vào / ra 2 inch Fnpt | AE4ETL 5JPZ5 STS-200C128 oz.175 cfm175 psi16.75 "9"2 "NPT€1,958.75
Máy tách lỏng SOLBERG STS-250C Đầu vào / đầu ra Fnpt 2.5 inch | AE4ETM 5JPZ6 STS-250C128 oz.210 cfm210 psi16.75 "9"2-1 / 2 "NPT€2,020.63
Máy tách lỏng SOLBERG STS-300C Đầu vào / đầu ra 3 inch Fnpt | AE4ETN 5JPZ7 STS-300C256 oz.300 cfm300 psi19.75 "13.5 "3 "NPT€2,790.40
Máy tách lỏng SOLBERG STS-400C Đầu vào / đầu ra 4 inch Fnpt | AE4ETP 5JPZ8 STS-400C256 oz.500 cfm500 psi19.75 "13.5 "4 "NPT€2,798.97
Máy tách lỏng SOLBERG STS-150C 80 cfm 1-1 / 2 inch NPT | AH8QMB 38XT76 STS-150C51 oz.80 cfm2 psi13.625 "7"1-1 / 2 "NPT€1,402.55
Máy tách lỏng SOLBERG STS-125C 60 cfm 1-1 / 4 inch NPT | AH8QMD 38XT78 STS-125C51 oz.60 cfm2 psi13.625 "7"1-1 / 4 "NPT€1,364.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SOLBERG Máy tách chất lỏng STS-100C 40 cfm 1 inch NPT
€1,402.55 /đơn vị