Solberg Slcrt100 | Bộ giảm thanh 1 Mnpt Out 42 Max Cfm | 3tky8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ giảm thanh SOLBERG SLCRT100 1 Mnpt Out 42 Max Cfm | AD2QLW 3TKY8

SOLBERG Bộ giảm thanh SLCRT100 1 Mnpt Out 42 Max Cfm

Trong kho
Khoản mục: AD2QLW phần: SLCRT100Tham chiếu chéo: 3TKY8
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
€135.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ giảm thanh đầu vào / xả
Thiết kếỐng giảm thanh
đường kính2 1 / 2 "
Bộ lọc truyền thôngHấp thụ âm thanh
Chiều cao14.5 "
Vật liệu vỏThép carbon
Đầu vào / đầu ra1 (M) NPT
Chiều dài14.5 "
Max. Dòng chảy42 cfm
Chiều dài núm vú (In.)2
Đánh giá giảm tiếng ồn NRRLên đến 30 dB
Cửa hàng1 (M) NPT
Nhiệt độ. Phạm vi-15 đến 212 F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.22
Chiều cao tàu (cm)9.91
Chiều dài tàu (cm)45.97
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8421398015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều caoChiều dàiMax. Dòng chảyCửa hàngGiá cả
Bộ giảm thanh SOLBERG SLCR400 4 Fnpt Out 575 Cfm tối đa | AD2QLT 3TKY5 SLCR40010 "23.88 "23.875 "575 CFM4 (F) NPT€570.20
Bộ giảm thanh SOLBERG SLCRT050 1/2 Mnpt Out 25 Cfm tối đa | AD2QLU 3TKY6 SLCRT0502 1 / 2 "14.5 "14.5 "25 cfm1/2 (M) NPT€132.08
Bộ giảm thanh SOLBERG SLCRT075 3/4 Mnpt Out 35 Max Cfm | AD2QLV 3TKY7 SLCRT0752 1 / 2 "14.5 "14.5 "35 cfm3/4 (M) NPT€135.29
Bộ giảm thanh SOLBERG SLCRT125 1 1/4 Mnpt Out 55 Max Cfm | AD2QLX 3TKY9 SLCRT1252 1 / 2 "14.5 "14.5 "55 cfm1 1/4 (Hàng triệu) NPT€140.61
Bộ giảm thanh SOLBERG SLCRT150 1 1/2 Mnpt Out 155 Cfm tối đa | AD2QLY 3TKZ1 SLCRT1503 1 / 8 "14 "14 "155 CFM1 1/2 (Hàng triệu) NPT€158.64
Bộ giảm thanh SOLBERG SLCRT200 2 Mnpt Out 270 Cfm tối đa | AD2QLZ 3TKZ2 SLCRT2003 5 / 8 "18.5 "18.5 "270 cfm2 (M) NPT€181.40
Bộ giảm thanh SOLBERG SLCRT250 2 1/2 Mnpt Out 385 Max Cfm | AD2QMA 3TKZ3 SLCRT2504 5 / 8 "23 11 / 16 "23 11 / 16 "385 CFM2 1/2 (Hàng triệu) NPT€320.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SOLBERG Bộ giảm thanh SLCRT100 1 Mnpt Out 42 Max Cfm
€135.29 /đơn vị