Solberg Hdl-psg848-150hc | Bộ Lọc Sương Mù Dầu 1-1/2 Inch Fnpt 50 Cfm | 3tlh2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ lọc sương mù dầu SOLBERG HDL-PSG848-150HC 1-1 / 2 Inch Fnpt 50 Cfm | AD2QQY 3TLH2

SOLBERG Bộ lọc sương mù dầu HDL-PSG848-150HC 1-1/2 inch Fnpt 50 Cfm

Trong kho
Khoản mục: AD2QQY phần: HDL-PSG848-150HCTham chiếu chéo: 3TLH2
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
€518.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc dầu khí nén
Chất liệu bátThép carbon
Kích thước cổng thoát nước1-1 / 2 "FNPT
Loại cốngHướng dẫn sử dụng
Xếp hạng bộ lọcMicrô 0.3
Vật liệu vỏThép carbon
Max. Dòng chảy50 cfm
Max. Sức ép4 psi
Tối đa Nhiệt độ.40 độ đến 220 độ F
Chiều cao tổng thể6.75 "
Chiều rộng tổng thể7.31 "
Kích thước đường ống1-1 / 2 "FNPT
UPC999570845039

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.68
Chiều cao tàu (cm)22.86
Chiều dài tàu (cm)21.08
Chiều rộng tàu (cm)21.08
Mã HS8421290015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Dòng chảyMax. Sức épChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngGiá cả
Bộ lọc sương mù dầu SOLBERG HDL-PSG848-100HC 1 inch Fnpt 40 Cfm | AD2QQX 3TLH1 HDL-PSG848-100HC50 cfm4 psi6.75 "7.31 "1 "FNPT€500.26
Bộ lọc sương mù dầu SOLBERG HDL-PSG850 / 1-200HC 2 inch Fnpt 125 Cfm | AD2QQZ 3TLH3 HDL-PSG850 / 1-200HC125 cfm14.7 psi11.25 "8.75 "2 "FNPT€887.91
Bộ lọc sương mù dầu SOLBERG HDL-PSG860 / 1-200HC 2 inch Fnpt 175 Cfm | AD2QRA 3TLH4 HDL-PSG860 / 1-200HC200 cfm14.7 psi17.5 "8.75 "2 "FNPT€1,044.13
Bộ lọc sương mù dầu SOLBERG HDL-PSG244 / 2-250C 2-1 / 2 Inch Fnpt 250 Cfm | AD2QRB 3TLH5 HDL-PSG244 / 2-250C300 cfm14.7 psi16 "15.25 "2-1 / 2 "FNPT€1,930.23
Bộ lọc sương mù dầu SOLBERG HDL-PSG344 / 2-300 3 inch Mnpt 300 Cfm | AD2QRC 3TLH6 HDL-PSG344 / 2-300300 cfm14.7 psi31.12 "14 "3 "MNPT€3,755.27
Bộ lọc sương mù dầu SOLBERG HDL-PSG344 / 2-400 4 inch Mnpt 500 Cfm | AD2QRD 3TLH7 HDL-PSG344 / 2-400500 cfm14.7 psi31.12 "14 "4 "MNPT€3,672.51
Bộ lọc sương mù dầu SOLBERG HDL-PSG474 / 2-500 5 inch Mnpt 800 Cfm | AD2QRE 3TLH8 HDL-PSG474 / 2-500800 cfm14.7 psi38.12 "18.5 "5 "MNPT€6,342.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SOLBERG Bộ lọc sương mù dầu HDL-PSG848-150HC 1-1/2 inch Fnpt 50 Cfm
€518.32 /đơn vị