Solberg Csl-843-125hc | Bộ lọc chân không 5 Micron | 4fy76 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ lọc chân không SOLBERG CSL-843-125HC 5 Micron | AD7QNX 4FY76

SOLBERG Bộ lọc chân không CSL-843-125HC 5 Micron

Trong kho
Khoản mục: AD7QNX phần: CSL-843-125HCTham chiếu chéo: 4FY76

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€184.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc phần tử
đường kính5 7 / 8 "
hiệu quả Đánh giá99%
Xếp hạng bộ lọcMicrô 5
Để sử dụng với Blower No.VFC063P-1T, ​​VFC084P-5T, ​​VFC300P-5T, VFC300A-7W, VFC200P-5T, ​​VFC200A-7W, VFD2, VFD2S, VFD3, VFD3S
Chiều cao4.375 "
Inlet1-1 / 4 (F) NPT
Vật chấtThép carbon
Max. Dòng chảy55 cfm
Cửa hàng1 1/4 (F) NPT
KiểuNhiệm vụ tiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.19
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)17.27
Chiều rộng tàu (cm)17.02
Mã HS8421398015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều caoInletMax. Dòng chảyCửa hàngGiá cả
Bộ lọc chân không SOLBERG CSL-851-250HC 5 Micron | AD7QNY 4FY77 CSL-851-250HC8 3 / 4 "10.5 "2-1 / 2 (F) NPT210 cfm2 1/2 (F) NPT€629.69
Bộ lọc chân không SOLBERG CT-235P-300C 5 Micron | AD7QNZ 4FY78 CT-235P-300C13 1 / 2 "18.88 "3 (F) NPT300 cfm3 (F) NPT€1,564.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SOLBERG Bộ lọc chân không CSL-843-125HC 5 Micron
€184.60 /đơn vị