Solberg 816 | Giấy lọc phần tử 2 Micron | 5jpx0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Giấy phần tử lọc SOLBERG 816 2 Micron | AE4ERJ 5JPX0

SOLBERG 816 Giấy lọc phần tử 2 Micron

Trong kho
Khoản mục: AE4ERJ phần: 816Tham chiếu chéo: 5JPX0
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
€28.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc phần tử
Nguyên liệu nguyên tốGiấy
Hiệu quả lọc99% ở 2 Micron
Để sử dụng với Blower No.Vỏ bộ lọc máy bơm chân không thông thường
Chiều cao1 9 / 16 "
Bên trong Dia.11 / 16 "
Bên ngoài Dia.2-5 / 16 "
Tốc độ dòng xếp hạng13
KiểuHộp mực thay thế

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8421398015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoBên trong Dia.Bên ngoài Dia.Giá cả
Bộ lọc lấy phần tử SOLBERG 15 | AB3AHV 1R416 152 5 / 16 "3"4-3 / 8 "€19.66
Bộ lọc lấy phần tử SOLBERG 19P | AB3AHW 1R417 19P4.75 "3"4-3 / 8 "€36.24
Phần tử lọc SOLBERG 02 2 Micron | AD7QNL 4FY37 021"-1-1 / 8 "€7.59
Phần tử lọc SOLBERG 10TM 2 Micron | AD7QNM 4FY38 10TM1.375 "-4"€14.95
Phần tử lọc SOLBERG 31P 5.75 Od | AD7QNN 4FY39 31P4.75 "3-5 / 8 "5-3 / 4 "€53.21
Phần tử lọc SOLBERG 231P 5.75 Od | AD7QNP 4FY40 231P9.5 "3-5 / 8 "5-3 / 4 "€95.96
Phần tử lọc SOLBERG 235P 5 Micron | AD7QPA 4FY79 235P9.625 "4-3 / 4 "7-7 / 8 "€145.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SOLBERG 816 Giấy lọc phần tử 2 Micron
€28.57 /đơn vị