Solberg 32-08 | Hộp lọc 9 7/8 Id 11 1/2 Đường kính ngoài 7 H | 1tca3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Hộp lọc SOLBERG 32-08 9 7/8 Id 11 1/2 Đường kính ngoài 7 H | AB3GRE 1TCA3

SOLBERG 32-08 Hộp lọc 9 7/8 Id 11 1/2 Đường kính ngoài 7 H

Trong kho
Khoản mục: AB3GRE Mẫu: 32-08Tham chiếu chéo: 1TCA3
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
€113.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHộp lọc
Nguyên liệu nguyên tốGiấy
Hiệu quả lọcTrên 99% ở 2 micron
Chiều cao7"
Bên trong Dia.9-7 / 8 "
Bên ngoài Dia.11-1 / 2 "
KiểuThay thế

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.38
Chiều cao tàu (cm)22.1
Chiều dài tàu (cm)31.5
Chiều rộng tàu (cm)31.5
Mã HS8421398015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoBên trong Dia.Bên ngoài Dia.Giá cả
Hộp lọc SOLBERG 32-02 4 1/4 Id 6 Đường kính ngoài 2 1/2 H | AB3GQU 1TBZ9 32-022.5 "4-1 / 4 "6"€53.98
Hộp lọc SOLBERG 32-04 7 1/4 Id 9 3/4 Đường kính ngoài 4 H | AB3GRC 1TCA1 32-044"7-1 / 4 "9-3 / 4 "€71.47
Hộp lọc SOLBERG 32-06 7 1/4 Id 9 3/4 Đường kính ngoài 6 H | AB3GRD 1TCA2 32-066"7-1 / 4 "9-3 / 4 "€84.45
Hộp lọc SOLBERG 32-10 11 5/8 Id 13 5/8 Od | AB3GRF 1TCA4 32-108.625 "11-5 / 8 "13-5 / 8 "€139.57
Giấy lọc hộp mực SOLBERG 32-00 2 Microns | AE4EUJ 5JRC6 32-002"4"5-13 / 16 "€49.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SOLBERG 32-08 Hộp lọc 9 7/8 Id 11 1/2 Đường kính ngoài 7 H
€113.39 /đơn vị