Solartech Power Spm020p-a | Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời Đa Tinh Thể 20w | 26kh40 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SOLARTECH POWER SPM020P-A Solar Panel 20w Polycrystalline | AF8GEL 26KH40

SOLARTECH POWER Tấm năng lượng mặt trời SPM020P-A Đa tinh thể 20w

Trong kho
Khoản mục: AF8GEL Model: SPM020P-ATham chiếu chéo: 26KH40
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
€199.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPanel năng lượng mặt trời
Chiều dài cáp9ft.
Loại tế bàoĐa tinh thể
của DINTEKKết thúc mở
Độ sâu63 / 64 "
Khung hình
Chiều cao21 21 / 32 "
Tối đa Power Point hiện tại1.17A
Tối đa Điện áp điểm nguồn17.2VDC
Tối đa Điện áp hệ thống1000VDC (TUV) / 600VDC (UL)
Hiệu quả mô-đun10.0%
Công suất đầu ra danh nghĩa20W
Số tế bào36
Điện áp mở mạch21.7VDC
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 185 độ F
Dung sai công suất-5% đến + 5%
Dòng điện ngắn mạch1.25A
Trọng lượng máy6.16 lb
Chiều rộng13 25 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.66
Chiều cao tàu (cm)58.42
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8541406020

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cápĐộ sâuChiều caoTrọng lượng máyChiều rộngGiá cả
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời SOLARTECH POWER SPM065P-BP 65w Đa tinh thể | AF8GCG 26KH29 SPM065P-BPKhông có cáp1-31 / 32 "31.13 "15.40 lb26.5 "€413.20
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời SOLARTECH POWER SPM085P-BP 85w Đa tinh thể | AF8GCH 26KH30 SPM085P-BPKhông có cáp1-31 / 32 "47 13 / 32 "19.80 lb21.125 "€513.27
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời SOLARTECH POWER SPM090P-BP 90w Đa tinh thể | AF8GCJ 26KH31 SPM090P-BPKhông có cáp1-31 / 32 "47 13 / 32 "19.80 lb21.125 "€525.39
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời SOLARTECH POWER SPM045P-N 45w Đa tinh thể | AF8GCN 26KG86 SPM045P-N3ft.1.375 "26.25 "11.00 lb21.125 "€315.64
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời SOLARTECH POWER SPM055P-N 55w Đa tinh thể | AF8GCQ 26KG88 SPM055P-N3ft.1.375 "25 11 / 16 "13.20 lb25.187 "€363.94
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời SOLARTECH POWER SPM065P-N 65w Đa tinh thể | AF8GCR 26KG89 SPM065P-N3ft.1.375 "38.875 "15.40 lb21.25 "€396.78
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời SOLARTECH POWER SPM085P-TS-N 85w Đa tinh thể | AF8GCU 26KG92 SPM085P-TS-N3ft.1.375 "39 15 / 16 "19.80 lb26 5 / 16 "€495.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SOLARTECH POWER Tấm năng lượng mặt trời SPM020P-A Đa tinh thể 20w
€199.67 /đơn vị