Sola/hevi-duty Slt123101012t | Nguồn Điện DC 12-15vdc 3/1.0/0.8a | 10g806 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ nguồn Dc SOLA / HEVI-DUTY SLT123101012T 12-15vdc 3 / 1.0 / 0.8a | AA2GCF 10G806

SOLA/HEVI-DUTY SLT123101012T Nguồn DC 12-15vdc 3/1.0/0.8a

Trong kho
Khoản mục: AA2GCF phần: SLT123101012TTham chiếu chéo: 10G806
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
€350.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDC Power Supply
Trường hợp vật liệuKim loại
Độ sâu2.5 "
Chiều cao4"
Giữ thời gian50 giây
Hz47 để 63
Điện áp đầu vào100/120/220/230/240 VAC
Gắn kếtBảng điều khiển
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi0 độ đến 50 độ C
Amps đầu ra3, 0.8 đến 1.0
Tiếng ồn đầu raDưới 3mV
Điện áp đầu ra5 VDC, +/- 12 đến 15 VDC
Amps Đỉnh4.5 / 1.5, 1.2 / 1.5 và 1.2
Công suất Rating15W, 12W
Phong cáchtuyến tính
Chiều rộng10.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.14
Chiều cao tàu (cm)12.95
Chiều dài tàu (cm)29.72
Chiều rộng tàu (cm)13.46
Mã HS8504409510
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoCông suất RatingChiều rộngGiá cả
Bộ nguồn Dc SOLA / HEVI-DUTY SLT122040412T 12-15vdc 2 / 0.4a 47-63hz | AA2GCE 10G805 SLT122040412T1.62 "6.5 "10W, 4.8 đến 6W4"€274.69
Bộ nguồn Dc SOLA / HEVI-DUTY SLT126181812T 12-15vdc 6 / 1.8 / 1.5a | AA2GCG 10G807 SLT126181812T2.75 "4.87 "30W, 21.6 đến 22.5W11 "€468.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SLT123101012T Nguồn DC 12-15vdc 3/1.0/0.8a
€350.63 /đơn vị