Sola/hevi-duty Sld-12-1010-12t | Nguồn DC 15vdc 1/0.8a 47-63hz | 5jv96 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Nguồn điện DC SOLA / HEVI-DUTY SLD-12-1010-12T 15VDC 1 / 0.8A 47-63Hz | AE4FQH 5JV96

SOLA/HEVI-DUTY SLD-12-1010-12T Nguồn DC 15VDC 1/0.8A 47-63Hz

Trong kho
Mục: AE4FQH phần: SLD-12-1010-12TTham chiếu chéo: 5JV96

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€235.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDC Power Supply
Trường hợp vật liệuKim loại
Độ sâu1.62 "
Chiều cao6.5 "
Giữ thời gian50 giây
Hz47 để 63
Điện áp đầu vào100/120/220/230/240 VAC
Gắn kếtBảng điều khiển
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi0 độ đến 50 độ C
Amps đầu ra1/0.8
Tiếng ồn đầu raDưới 3mV
Điện áp đầu ra+/- 12/15 VDC
Công suất Rating12W
Phong cáchtuyến tính
Chiều rộng4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.33
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8504409510
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoĐiện áp đầu raCông suất RatingChiều rộngGiá cả
Bộ nguồn DC SOLA / HEVI-DUTY SLS-12-017T 15VDC 1.7 / 1.5A 47-63Hz | AE4FQL 5JV99 SLS-12-017T3.99 "12/15 VDC20.4/22.54.84 "€188.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SLD-12-1010-12T Nguồn DC 15VDC 1/0.8A 47-63Hz
€235.42 /đơn vị