Sola/hevi-duty Sdn9-12-100p | Nguồn DC 12vdc 9a 60hz | 5djl5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ nguồn SOLA / HEVI-DUTY SDN9-12-100P Dc 12vdc 9a 60hz | AE3HUW 5DJL5

SOLA/HEVI-DUTY Bộ nguồn Dc SDN9-12-100P 12vdc 9a 60hz

Trong kho
Khoản mục: AE3HUW phần: SDN9-12-100PTham chiếu chéo: 5DJL5
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
€620.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDC Power Supply
Trường hợp vật liệuKim loại
Độ sâu4.55 "
Chiều cao4.88 "
Giữ thời gianLớn hơn 20 msec
Hz60
Điện áp đầu vào115 sang 230 VAC
Đánh giá IP20
Gắn kếtĐoạn đường ray ồn ào
NEMA Đánh giá1
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-10 độ đến 60 độ C
Amps đầu ra9
Tiếng ồn đầu raDưới 50mV
Điện áp đầu ra12 VDC
Amps Đỉnh9.9
Công suất Rating108W
Status IndicatorĐèn LED xanh
Phong cáchChuyển đổi
Chiều rộng2.56 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.04
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)19.56
Chiều rộng tàu (cm)18.8
Mã HS8504409580
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhong cáchĐộ sâuChiều caoChiều rộngHzĐiện áp đầu vàoGắn kếtNhiệt độ hoạt động. Phạm viGiá cả
Nguồn cấp SOLA / HEVI-DUTY SCP30S12DN Dc 12vdc 2.5a 50 / 60hz | AA2GBM 10G780 SCP30S12DNChuyển đổi1.29 "4.71 "2.55 "50/6085 sang 264 VACDIN Rail / Chassis-25 độ đến 65 độ C€403.88
Bộ nguồn Dc SOLA / HEVI-DUTY SLS12051T 12vdc 5.1a 47-63hz | AA2GCB 10G802 SLS12051Ttuyến tính2.75 "4.87 "7"47 để 63100/120/220/230/240 VACBảng điều khiển0 độ đến 50 độ C€408.88
Bộ nguồn Dc SOLA / HEVI-DUTY SLS-12-068T 12vdc 6.8a 47-63hz | AD2NRX 3TA30 SLS-12-068Ttuyến tính2.75 "4.87 "9"47 để 63100/120/220/230/240 VACBảng điều khiển0 độ đến 50 độ C€387.98
Bộ nguồn SOLA / HEVI-DUTY SDN16-12-100P Dc 12vdc 16a 60hz | AE3HUY 5DJL7 SDN16-12-100PChuyển đổi4.55 "4.88 "3.23 "60115 sang 230 VACĐoạn đường ray ồn ào-10 độ đến 60 độ C€737.39
Nguồn cấp SOLA / HEVI-DUTY SCP30S12B-DN Dc 12vdc 2.5a 50 / 60hz | AE4FQD 5JV84 SCP30S12B-DNChuyển đổi2.67 "4.72 "1.37 "50/6085 sang 264 VACĐoạn đường ray ồn ào-25 độ đến 65 độ C€419.62
Bộ nguồn Dc SOLA / HEVI-DUTY SLS-12-034T 12vdc 3.4a 47-63hz | AE4FQM 5JW01 SLS-12-034Ttuyến tính2.5 "5.62 "4.87 "47 để 63100/120/220/230/240 VACBảng điều khiển0 độ đến 50 độ C€263.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY Bộ nguồn Dc SDN9-12-100P 12vdc 9a 60hz
€620.51 /đơn vị