Sola/hevi-duty Sdn10-24-480c | Nguồn Điện DC 24vdc 10a 47-63hz | 10g785 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ nguồn Dc SOLA / HEVI-DUTY SDN10-24-480C 24vdc 10a 47-63hz | AA2GBT 10G785

SOLA/HEVI-DUTY Bộ nguồn Dc SDN10-24-480C 24vdc 10a 47-63hz

Trong kho
Khoản mục: AA2GBT phần: SDN10-24-480CTham chiếu chéo: 10G785
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
€904.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNguồn điện DC dự phòng
Trường hợp vật liệuKim loại
Độ sâu4.36 "
Chiều cao4.85 "
Giữ thời gianLớn hơn 40 msec
Hz47 để 63
Điện áp đầu vào380 sang 480 VAC
Gắn kếtĐoạn đường ray ồn ào
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-25 độ đến 60 độ C
Amps đầu ra10
Tiếng ồn đầu raDưới 100mV
Điện áp đầu ra24 VDC
Amps Đỉnh12
Công suất Rating240W
Status IndicatorĐèn LED xanh / vàng / đỏ
Phong cáchChuyển đổi
Chiều rộng2.36 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.32
Chiều cao tàu (cm)10.67
Chiều dài tàu (cm)21.84
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS8504409530
Quốc giaPH

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoCông suất RatingChiều rộngGiá cả
Bộ nguồn Dc SOLA / HEVI-DUTY SDN40-24-480C 24vdc 40a 47-63hz | AA2GBX 10G790 SDN40-24-480C7.09 "5.51 "960W11.1 "€1,924.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY Bộ nguồn Dc SDN10-24-480C 24vdc 10a 47-63hz
€904.50 /đơn vị