Sola/hevi-duty Scp30d524bdn | Nguồn DC 24vdc 3/0.6a 50/60hz | 10g778 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Nguồn cấp SOLA / HEVI-DUTY SCP30D524BDN Dc 24vdc 3 / 0.6a 50 / 60hz | AA2GBK 10G778

SOLA/HEVI-DUTY SCP30D524BDN Bộ nguồn Dc 24vdc 3/0.6a 50/60hz

Trong kho
Khoản mục: AA2GBK phần: SCP30D524BDNTham chiếu chéo: 10G778
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
€428.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDC Power Supply
Trường hợp vật liệuKim loại
Độ sâu2.67 "
Chiều cao4.72 "
Giữ thời gianLớn hơn 50 msec
Hz50/60
Điện áp đầu vào85 sang 264 VAC
Đánh giá IP20
Gắn kếtĐoạn đường ray ồn ào
NEMA Đánh giá1
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-25 độ đến 65 độ C
Amps đầu ra3/0.6
Tiếng ồn đầu raNhỏ hơn hoặc bằng 1%
Điện áp đầu ra5/24 VDC
Amps Đỉnh3.9/1.56
Công suất Rating30W
Status IndicatorĐèn LED xanh
Phong cáchChuyển đổi
Chiều rộng1.37 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)12.45
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS8504409510
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoGắn kếtChiều rộngGiá cả
Nguồn cấp SOLA / HEVI-DUTY SCP30D524DN Dc 24vdc 3 / 0.6a 50 / 60hz | AA2GBL 10G779 SCP30D524DN1.29 "4.71 "DIN Rail / Chassis2.55 "€467.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SCP30D524BDN Bộ nguồn Dc 24vdc 3/0.6a 50/60hz
€428.10 /đơn vị