Sola/hevi-duty Scp30d15dn | Nguồn Điện DC 15vdc 1a 50/60hz | 10g776 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Nguồn cấp SOLA / HEVI-DUTY SCP30D15DN Dc 15vdc 1a 50 / 60hz | AA2GBH 10G776

SOLA/HEVI-DUTY SCP30D15DN Bộ nguồn Dc 15vdc 1a 50/60hz

Trong kho
Khoản mục: AA2GBH phần: SCP30D15DNTham chiếu chéo: 10G776

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€417.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDC Power Supply
Trường hợp vật liệuKim loại
Độ sâu1.29 "
Chiều cao4.71 "
Giữ thời gianLớn hơn 50 msec
Hz50/60
Điện áp đầu vào85 sang 264 VAC
Đánh giá IP20
Gắn kếtDIN Rail / Chassis
NEMA Đánh giá1
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-25 độ đến 65 độ C
Amps đầu ra1
Tiếng ồn đầu raNhỏ hơn hoặc bằng 1%
Điện áp đầu ra+/- 15 VDC
Amps Đỉnh1.3
Công suất Rating30W
Status IndicatorĐèn LED xanh
Phong cáchChuyển đổi
Chiều rộng2.55 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.38
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS8504409510
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCông suất RatingĐộ sâuChiều caoPhong cáchChiều rộngHzĐiện áp đầu vàoGắn kếtGiá cả
Bộ nguồn Dc SOLA / HEVI-DUTY SCD30D15DN 15vdc 0.8 / 0.8a | AA2GBD 10G772 SCD30D15DN30W1.29 "4.51 "Chuyển đổi2.55 "-20 đến 72 VDCDIN Rail / Chassis€536.25
Bộ nguồn Dc SOLA / HEVI-DUTY SCD30S15DN 15vdc 2a | AA2GBE 10G773 SCD30S15DN30W1.29 "4.51 "Chuyển đổi2.55 "-20 đến 72 VDCDIN Rail / Chassis€531.47
Nguồn cấp SOLA / HEVI-DUTY SCP30S15DN Dc 15vdc 2a 50 / 60hz | AA2GBN 10G781 SCP30S15DN30W1.29 "4.71 "Chuyển đổi2.55 "50/6085 sang 264 VACDIN Rail / Chassis€322.63
Bộ nguồn Dc SOLA / HEVI-DUTY SLS15045T 15vdc 4.5a 47-63hz | AA2GCC 10G803 SLS15045T67.5W2.75 "4.87 "tuyến tính7"47 để 63100/120/220/230/240 VACBảng điều khiển€377.32
Bộ nguồn Dc SOLA / HEVI-DUTY SLS15060T 15vdc 6a 47-63hz | AA2GCD 10G804 SLS15060T90W2.75 "4.87 "tuyến tính9"47 để 63100/120/220/230/240 VACBảng điều khiển€350.66
Nguồn cấp SOLA / HEVI-DUTY SCP30D15B-DN Dc 15vdc 1a 50 / 60hz | AE4FQC 5JV83 SCP30D15B-DN30W2.67 "4.72 "Chuyển đổi1.37 "50/6085 sang 264 VACĐoạn đường ray ồn ào€474.76
Nguồn cấp SOLA / HEVI-DUTY SCP30S15B-DN Dc 15vdc 2a 50 / 60hz | AE4FQE 5JV85 SCP30S15B-DN30W2.67 "4.72 "Chuyển đổi1.37 "50/6085 sang 264 VACĐoạn đường ray ồn ào€376.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SCP30D15DN Bộ nguồn Dc 15vdc 1a 50/60hz
€417.15 /đơn vị