Sola/hevi-duty Scp30d12dn | Nguồn Điện DC 12vdc 1.2a 50/60hz | 10g775 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Nguồn cấp SOLA / HEVI-DUTY SCP30D12DN Dc 12vdc 1.2a 50 / 60hz | AA2GBG 10G775

SOLA/HEVI-DUTY SCP30D12DN Bộ nguồn Dc 12vdc 1.2a 50/60hz

Trong kho
Khoản mục: AA2GBG phần: SCP30D12DNTham chiếu chéo: 10G775
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
€468.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDC Power Supply
Trường hợp vật liệuKim loại
Độ sâu1.29 "
Chiều cao4.71 "
Giữ thời gianLớn hơn 50 msec
Hz50/60
Điện áp đầu vào85 sang 264 VAC
Đánh giá IP20
Gắn kếtDIN Rail / Chassis
NEMA Đánh giá1
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-25 độ đến 65 độ C
Amps đầu ra1.2
Tiếng ồn đầu raNhỏ hơn hoặc bằng 1%
Điện áp đầu ra+/- 12 VDC
Amps Đỉnh1.56
Công suất Rating30W
Status IndicatorĐèn LED xanh
Phong cáchChuyển đổi
Chiều rộng2.55 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS8504409510
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐiện áp đầu raGiá cả
Nguồn cấp SOLA / HEVI-DUTY SCP30T515DN Dc 15vdc 3 / 0.5 / 0.5a 50 / 60hz | AA2GBR 10G784 SCP30T515DN5 VDC, +/- 15 VDC€493.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SCP30D12DN Bộ nguồn Dc 12vdc 1.2a 50/60hz
€468.14 /đơn vị