Sola/hevi-duty Scd30s5-dn | Bộ Chuyển Đổi Dc Sang Dc 5vdc 5a | 3wy61 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ chuyển đổi Dc sang Dc SOLA / HEVI-DUTY SCD30S5-DN 5vdc 5a | AD2ZBW 3WY61

SOLA/HEVI-DUTY SCD30S5-DN Bộ Chuyển Đổi Dc Sang Dc 5vdc 5a

Trong kho
Khoản mục: AD2ZBW phần: SCD30S5-DNTham chiếu chéo: 3WY61
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
€472.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chuyển đổi DC sang DC công nghiệp
Trường hợp vật liệuKim loại
Độ sâu1.29 "
Chiều cao4.71 "
Giữ thời gianLớn hơn 10 msec
Điện áp đầu vào20 đến 72 VDC
Đánh giá IP20
Gắn kếtDIN Rail / Chassis
NEMA Đánh giá1
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-25 độ đến 65 độ C
Amps đầu ra5
Tiếng ồn đầu raDưới 3mV
Điện áp đầu ra5 VDC
Công suất Rating30W
Status IndicatorĐèn LED xanh
Phong cáchChuyển đổi
Chiều rộng2.55 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS8504409510
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcĐiện áp đầu raGiá cả
Bộ chuyển đổi Dc sang Dc SOLA / HEVI-DUTY SCD30S12-DN 12vdc 2.5a | AD2NRY 3TA33 SCD30S12-DNBộ chuyển đổi DC sang DC công nghiệp được đóng gói12 VDC€510.72
Bộ chuyển đổi Dc sang Dc SOLA / HEVI-DUTY SCD30S24-DN 24vdc 1.3a | AD2NRZ 3TA34 SCD30S24-DNBộ chuyển đổi DC sang DC công nghiệp được đóng gói24 VDC€489.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SCD30S5-DN Bộ Chuyển Đổi Dc Sang Dc 5vdc 5a
€472.17 /đơn vị