Sola/hevi-duty 23-13-030-2 | Điều hòa điện | 6nw04 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Điều hòa nguồn SOLA / HEVI-DUTY 23-13-030-2 | AE9YTE 6NW04

SOLA/HEVI-DUTY 23-13-030-2 Điều hòa năng lượng

Trong kho
Khoản mục: AE9YTE phần: 23-13-030-2Tham chiếu chéo: 6NW04

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€729.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐiều hòa điện áp với điều chỉnh điện áp
Chiều dài dâyKhông dây
Độ sâu5"
Chiều cao7"
Điện áp đầu vào120
Tối đa Amps0.25A
Kiểu lắpCó dây cứng / Bảng điều khiển
Số lượng cửa hàng0
Điện áp đầu ra120V
Đầu ra Watts30
Giai đoạn1
Công suất Rating30 VA
Điện áp đầu ra120
Chiều rộng4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.47
Chiều cao tàu (cm)25.91
Chiều dài tàu (cm)32.77
Chiều rộng tàu (cm)20.07
Mã HS8504409580
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Quy định điện áp% (+/- 1)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCông suất RatingĐộ sâuChiều caoĐiện áp đầu raChiều rộngĐiện áp đầu vàoMụcTối đa AmpsGiá cả
Đường dây điện điều hòa SOLA / HEVI-DUTY 63-23-125-4 | AE3QNZ 5EU14 63-23-125-4250 VA8"10 "1206"120 / 208 / 240 / 480Điều hòa đường dây điện2.1A @ 120 VAC, 1.2A @ 208 VAC, 1.0A @ 240 VAC, 0.5A @ 480 VAC€1,211.48
Đường dây điện điều hòa SOLA / HEVI-DUTY 63-23-150-8 | AE3QPA 5EU15 63-23-150-8500 VA7"13 "120/208/2409"120 / 208 / 240 / 480Điều hòa đường dây điện4.2A @ 120 VAC, 2.4A @ 208 VAC, 2.1A @ 240 VAC, 1.0A @ 480 VAC€1,779.74
Đường dây điện điều hòa SOLA / HEVI-DUTY 63-23-210-8 | AE3QPB 5EU16 63-23-210-81000 VA7"17 "120/208/2409"120 / 208 / 240 / 480Điều hòa đường dây điện8.3A @ 120 VAC, 4.8A @ 208 VAC, 4.2A @ 240 VAC, 2.1A @ 480 VAC€2,642.61
Đường dây điện điều hòa SOLA / HEVI-DUTY 63-23-220-8 | AE3QPC 5EU17 63-23-220-82000 VA9"18 "120/208/24013 "120 / 208 / 240 / 480Điều hòa đường dây điện16.7A @ 120 VAC, 9.6A @ 208 VAC, 8.3A @ 240 VAC, 4.2A @ 480 VAC€4,678.46
Đường dây điện điều hòa SOLA / HEVI-DUTY 63-23-230-8 | AE3QPD 5EU18 63-23-230-83000 VA9"19 "120/208/24013 "120 / 208 / 240 / 480Điều hòa đường dây điện25A @ 120 VAC, 14.4A @ 208 VAC, 12.5A @ 240 VAC, 6.3A @ 480 VAC€6,502.30
Điều hòa nguồn SOLA / HEVI-DUTY 23-13-060-2 | AE9YTF 6NW05 23-13-060-260 VA5"7"1204"120Điều hòa điện áp với điều chỉnh điện áp0.5A€822.07
Điều hòa nguồn SOLA / HEVI-DUTY 23-22-112-2 | AE9YTG 6NW06 23-22-112-2120 VA5"8"1204"120/240Điều hòa điện áp với điều chỉnh điện áp1.0A @ 120 VAC, 0.5A @ 240 VAC€1,112.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY 23-13-030-2 Điều hòa năng lượng
€729.03 /đơn vị