SNYDER INDUSTRIES 1320000N95004 Bể chứa Chân ngang 300 Gallon
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bể chứa |
Kết nối | 1 FNPT |
đường kính | 38 " |
Điền vào Dia mở. (Trong.) | 10 |
Loại phù hợp | Vách ngăn |
Tốt nghiệp | 76 L |
Chiều cao | 43 " |
Chiều dài | 72 " |
Vật chất | Polyethylene tuyến tính mật độ cao |
Tối đa Nhiệt độ. | 130 F |
Tối đa Áp lực công việc | Khí quyển |
Xe tăng (L) | 1136 |
Dung tích bồn | 300 Gal. |
Phong cách xe tăng | Chân ngang |
Kiểu | Đóng trên cùng |
Chiều dày | 1 / 4 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 41.85 |
Chiều cao tàu (cm) | 106.68 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 96.52 |
Mã HS | 3926909980 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kết nối | đường kính | Tốt nghiệp | Chiều cao | Chiều dài | Kiểu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100001C95002 | - | 14 " | 8 L | 14 " | 32 " | Đóng trên cùng | - | €381.50 | ||
1140001C95002 | - | 18 " | 4 L | 16 " | 36 " | Đóng trên cùng | - | €509.66 | ||
1080000N95005 | 1 FNPT | 23 " | 19 L | 26 " | 20 " | Đóng trên cùng | - | €817.64 | ||
1060000N95003 | - | 23 " | 19 L | 26 " | 39 " | Đóng trên cùng | - | €969.36 | ||
1060000N95004 | 1 FNPT | 23 " | 19 L | 26 " | 39 " | Đóng trên cùng | - | €1,209.97 | ||
1120000N95003 | - | 30 " | 19 L | 35 " | 49 " | Đóng trên cùng | - | €1,625.03 | ||
1120000N95004 | 1 FNPT | 30 " | 19 L | 35 " | 49 " | Đóng trên cùng | - | €1,977.40 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.