Snap-tite Vhn12-12ef | Núm vú bằng thép toàn thân 1-1/16-12 3/4 Inch | 20lj07 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SNAP-TITE VHN12-12EF Núm ty 1-1 / 16-12 3/4 Inch Thân thép | AF6WMW 20LJ07

SNAP-TITE VHN12-12EF Núm vú 1-1/16-12 Thân thép 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AF6WMW phần: VHN12-12EFTham chiếu chéo: 20LJ07
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
€102.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNúm ty ghép thủy lực
Vật liệu cơ thểThép
Kích cỡ cơ thể3 / 4 "
Kiểu kết nốiFSAE
Kết thúcZinc
Tốc độ dòng25 gpm
Chiều dài2 51 / 64 "
Cơ chế khóaBanh
Max. Sức ép3500 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
Vật liệu con dấutốt
Tắt máy
Chất liệu tay áoThép
Kích thước chủ đề1-1 / 16 "-12
Thiết kế vancon rối

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.38
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)10.8
Mã HS8481803090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích cỡ cơ thểKiểu kết nốiTốc độ dòngChiều dàiMax. Sức épKích thước chủ đềGiá cả
SNAP-TITE VHN12-12EM Núm ty 1-1 / 16-12 3/4 inch Thân thép | AF6WMX 20LJ08 VHN12-12EM3 / 4 "MSAE25 gpm2 59 / 64 "3500 psi1-1 / 16 "-12€91.01
SNAP-TITE VHN16-16EF Núm vú 1-5 / 16-12 Thân thép 1 inch | AF6WNC 20LJ13 VHN16-16EF1"UNF35 gpm2 53 / 64 "2000 psi1-5 / 16 "-12€509.63
SNAP-TITE VHN4-4EM Núm vú 9 / 16-18 1/4 inch Thân thép | AF6WNL 20LJ21 VHN4-4EM1 / 4 "UNF3.8 gpm2.031 "6500 psi9 / 16 "-18€38.97
SNAP-TITE VHN6-6EM Núm vú 9 / 16-18 3/8 inch Thân thép | AF6WNR 20LJ26 VHN6-6EM3 / 8 "UNF5 gpm2.25 "4500 psi9 / 16 "-18€46.49
SNAP-TITE VHN8-8EF Coupler Núm 3 / 4-16 1/2 Inch Thân thép | AF6WNX 20LJ31 VHN8-8EF1 / 2 "UNF14 gpm2 3 / 32 "4000 psi3 / 4 "-16€52.89
SNAP-TITE VHN8-8EM Coupler Núm vú 3 / 4-16 1/2 Inch Thân thép | AF6WNY 20LJ32 VHN8-8EM1 / 2 "UNF14 gpm2 23 / 64 "4000 psi3 / 4 "-16€61.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SNAP-TITE VHN12-12EF Núm vú 1-1/16-12 Thân thép 3/4 inch
€102.05 /đơn vị