Snap-tite Vhc6-6m | Thân khớp nối 3/8-18 Thân thép 3/8 inch | 20lh98 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SNAP-TITE VHC6-6M Thân bộ ghép nối 3 / 8-18 3/8 Inch Thân thép | AF6WMM 20LH98

SNAP-TITE Thân khớp nối VHC6-6M Thân thép 3/8-18 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AF6WMM phần: VHC6-6MTham chiếu chéo: 20LH98
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
€57.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThân bộ ghép thủy lực
Vật liệu mang440 thép không gỉ
Vật liệu cơ thểThép
Kích cỡ cơ thể3 / 8 "
Kiểu kết nốiMNPT
Kết thúcZinc
Tốc độ dòng5 gpm
Chiều dài2 13 / 64 "
Cơ chế khóaBanh
Max. Sức ép4500 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
Vật liệu con dấutốt
Tắt máy
Chất liệu tay áoThép
Kích thước chủ đề3 / 8 "-18
UPC994138983031
Thiết kế vancon rối

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)3.34
Chiều dài tàu (cm)11.11
Chiều rộng tàu (cm)10.8
Mã HS8481803090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiChiều dàiNhiệt độ hoạt động. Phạm viVật liệu con dấuGiá cả
Thân máy ghép SNAP-TITE VHC6-6EM 3 / 8-18 3/8 inch Thân thép | AF6WMH 20LH94 VHC6-6EMUNF2.25 "-40 độ đến 200 độ Ftốt€66.03
SNAP-TITE VHC6-6F Thân ghép 3 / 8-18 3/8 inch Thân thép | AF6WMJ 20LH95 VHC6-6FFNPT1 29 / 32 "-40 độ đến 200 độ Ftốt€46.76
SNAP-TITE VHC6-6FM Thân ghép 3 / 8-18 Thân thép | AF6WMK 20LH96 VHC6-6FMFNPT--40 độ đến 200 độ Ftốt€72.23
SNAP-TITE VHC6-6FV Thân ghép 3 / 8-18 Thân thép | AF6WML 20LH97 VHC6-6FVFNPT--20 độ đến 375 độ FViton€46.79
Thân máy ghép SNAP-TITE VHC6-6MV 3 / 8-18 Thân thép | AF6WMN 20LH99 VHC6-6MVMNPT--20 độ đến 375 độ FViton€59.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SNAP-TITE Thân khớp nối VHC6-6M Thân thép 3/8-18 3/8 inch
€57.23 /đơn vị