Snap-tite Vhc4-4em | Thân khớp nối 9/16-18 Thân thép 1/4 inch | 20lh88 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thân máy ghép SNAP-TITE VHC4-4EM 9 / 16-18 1/4 inch Thân thép | AF6WMB 20LH88

SNAP-TITE Thân khớp nối VHC4-4EM Thân thép 9/16-18 1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AF6WMB phần: VHC4-4EMTham chiếu chéo: 20LH88
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
€47.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThân bộ ghép thủy lực
Vật liệu mang440 thép không gỉ
Vật liệu cơ thểThép
Kích cỡ cơ thể1 / 4 "
Kiểu kết nốiUNF
Kết thúcZinc
Tốc độ dòng3.8 gpm
Chiều dài2 13 / 16 "
Cơ chế khóaBanh
Max. Sức ép6500 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
Vật liệu con dấutốt
Tắt máy
Chất liệu tay áoThép
Kích thước chủ đề9 / 16 "-18
Thiết kế vancon rối

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)3.34
Chiều dài tàu (cm)11.11
Chiều rộng tàu (cm)10.8
Mã HS8481803090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích cỡ cơ thểTốc độ dòngChiều dàiMax. Sức épKích thước chủ đềGiá cả
SNAP-TITE VHC12-12EM Thân 1-1 / 16-12 3/4 Inch Thân thép | AF6WLL 20LH74 VHC12-12EM3 / 4 "25 gpm3 1 / 16 "3500 psi1-1 / 16 "-12€125.08
SNAP-TITE VHC8-8EM Thân ghép 3 / 4-16 1/2 Inch Thân thép | AF6WMQ 20LJ02 VHC8-8EM1 / 2 "14 gpm2 15 / 32 "4000 psi3 / 4 "-16€84.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SNAP-TITE Thân khớp nối VHC4-4EM Thân thép 9/16-18 1/4 inch
€47.00 /đơn vị