Snap-tite Vhc32-32f | Thân khớp nối 2-11-1/2 Thân thép 2 inch | 20lh85 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SNAP-TITE VHC32-32F Thân ghép 2-11-1 / 2 Thân thép 2 inch | AF6WLY 20LH85

SNAP-TITE Thân khớp nối VHC32-32F Thân thép 2-11-1/2 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AF6WLY phần: VHC32-32FTham chiếu chéo: 20LH85
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
€878.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThân bộ ghép thủy lực
Vật liệu mang440 thép không gỉ
Vật liệu cơ thểThép
Kích cỡ cơ thể2"
Kiểu kết nốiNPT
Kết thúcZinc
Tốc độ dòng180 gpm
Chiều dài3 59 / 64 "
Cơ chế khóaBanh
Max. Sức ép1500 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
Vật liệu con dấutốt
Tắt máy
Chất liệu tay áoThép
Kích thước chủ đề2 "-11-1 / 2
Thiết kế vancon rối

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.7
Chiều cao tàu (cm)10.8
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)13.34
Mã HS8481803090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTốc độ dòngChiều dàiMax. Sức épGiá cả
Thân máy ghép SNAP-TITE PHC32-32F 2-11-1 / 2 Thân thép 2 inch | AF6WCC 20LF74 PHC32-32F240 gpm2 31 / 64 "11,000 psi€408.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SNAP-TITE Thân khớp nối VHC32-32F Thân thép 2-11-1/2 2 inch
€878.76 /đơn vị