Snap-tite Vhc16-16m | Thân khớp nối 1-11-1/2 Thân thép 1 inch | 20lh82 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SNAP-TITE VHC16-16M Thân ghép 1-11-1 / 2 Thân thép 1 inch | AF6WLV 20LH82

SNAP-TITE Thân khớp nối VHC16-16M Thân thép 1-11-1/2 1 inch

Trong kho
Khoản mục: AF6WLV phần: VHC16-16MTham chiếu chéo: 20LH82
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
€169.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThân bộ ghép thủy lực
Vật liệu mang440 thép không gỉ
Vật liệu cơ thểThép
Kích cỡ cơ thể1"
Kiểu kết nốiMNPT
Kết thúcZinc
Tốc độ dòng35 gpm
Chiều dài3 7 / 32 "
Cơ chế khóaBanh
Max. Sức ép2000 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
Vật liệu con dấutốt
Tắt máy
Chất liệu tay áoThép
Kích thước chủ đề1 "-11-1 / 2
Thiết kế vancon rối

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.53
Chiều cao tàu (cm)10.8
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)13.34
Mã HS8481803090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiTốc độ dòngMax. Sức épNhiệt độ hoạt động. Phạm viVật liệu con dấuThiết kế vanGiá cả
Thân máy ghép SNAP-TITE PHC16-16FV 1-11-1 / 2 Thân thép | AF6WBY 20LF70 PHC16-16FVFNPT3.8 gpm6000 psi-20 độ đến 375 độ FVitoncon rối€88.54
SNAP-TITE VHC16-16FV Thân ghép 1-11-1 / 2 Thân thép | AF6WLU 20LH81 VHC16-16FVFNPT35 gpm2000 psi-20 độ đến 375 độ FVitoncon rối€154.06
SNAP-TITE 71-3C16-16FV Thân Coupler 1-11-1 / 2 Thân thép | AF6WPZ 20LJ56 71-3C16-16FVNPFT60 gpm7500 psi-20 độ đến 375 độ FVitonMặt đỏ bừng€411.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SNAP-TITE Thân khớp nối VHC16-16M Thân thép 1-11-1/2 1 inch
€169.13 /đơn vị