Snap-tite Vhc12-12fv | Thân khớp nối 3/4-14 Thân thép | 20lh77 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SNAP-TITE VHC12-12FV Thân ghép 3 / 4-14 Thân thép | AF6WLP 20LH77

SNAP-TITE Thân khớp nối VHC12-12FV Thân thép 3/4-14

Trong kho
Khoản mục: AF6WLP phần: VHC12-12FVTham chiếu chéo: 20LH77
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
€94.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThân bộ ghép thủy lực
Vật liệu mang440 thép không gỉ
Vật liệu cơ thểThép
Kiểu kết nốiFNPT
Kết thúcZinc
Tốc độ dòng25 gpm
Cơ chế khóaBanh
Max. Sức ép3500 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-20 độ đến 375 độ F
Vật liệu con dấuViton
Tắt máy
Chất liệu tay áoThép
Kích thước chủ đề3 / 4 "-14
Thiết kế vancon rối

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.35
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)10.8
Mã HS8481803090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiTốc độ dòngChiều dàiMax. Sức épNhiệt độ hoạt động. Phạm viVật liệu con dấuThiết kế vanGiá cả
SNAP-TITE PEAC12-12F Thân máy ghép 3 / 4-14 Thân thép | AF6WBU 20LF61 HÒA BÌNH12-12FFNPT3.8 gpm-2000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€84.29
SNAP-TITE PHC12-12F Thân ghép 3 / 4-14 Thân thép | AF6WBW 20LF68 PHC12-12FFNPT240 gpm-9000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€59.56
SNAP-TITE VEAC12-12F Thân ghép 3 / 4-14 3/4 Inch Thân thép | AF6WKK 20LH50 VAC12-12FFNPT25 gpm1 29 / 32 "2000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€112.69
SNAP-TITE VEAC12-12M Thân ghép 3 / 4-14 3/4 Inch Thân thép | AF6WKL 20LH51 VEAC12-12 triệuMNPT25 gpm2.875 "2000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€130.49
SNAP-TITE VHC12-12F Thân ghép 3 / 4-14 3/4 Inch Thân thép | AF6WLN 20LH76 VHC12-12FNPTF25 gpm2 27 / 64 "3500 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€85.58
SNAP-TITE VHC12-12M Thân ghép 3 / 4-14 3/4 Inch Thân thép | AF6WLQ 20LH78 VHC12-12MMNPT25 gpm2 57 / 64 "3500 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€95.69
SNAP-TITE VIHC12-12F Thân ghép 3 / 4-14 3/4 Inch Thân thép | AF6WPD 20LJ37 VIHC12-12FNPTF25 gpm2 27 / 64 "3500 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€91.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SNAP-TITE Thân khớp nối VHC12-12FV Thân thép 3/4-14
€94.50 /đơn vị