Snap-tite Vhc12-12efv | Thân thép 1-1/16-12 3/4 Inch | 20lh73 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SNAP-TITE VHC12-12EFV Thân 1-1 / 16-12 3/4 Inch Thân thép | AF6WLK 20LH73

SNAP-TITE Thân máy VHC12-12EFV Thép 1-1/16-12 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AF6WLK phần: VHC12-12EFVTham chiếu chéo: 20LH73
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
€143.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThân bộ ghép thủy lực
Vật liệu mang440 thép không gỉ
Vật liệu cơ thểThép
Kích cỡ cơ thể3 / 4 "
Kiểu kết nốiUNF
Kết thúcZinc
Tốc độ dòng25 gpm
Chiều dài2 59 / 64 "
Cơ chế khóaBanh
Max. Sức ép3500 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-20 độ đến 375 độ F
Vật liệu con dấuViton
Tắt máy
Chất liệu tay áoThép
Kích thước chủ đề1-1 / 16 "-12
Thiết kế vancon rối

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.47
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)10.8
Mã HS8481803090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiTốc độ dòngMax. Sức épNhiệt độ hoạt động. Phạm viVật liệu con dấuKích thước chủ đềGiá cả
SNAP-TITE VHC12-12EMV Thân ghép 1-1 / 16-12 Thân thép | AF6WLM 20LH75 VHC12-12EMVMSAE25 gpm3500 psi-20 độ đến 375 độ FViton1-1 / 16 "-12€113.87
SNAP-TITE VHC8-8EMV Thân ghép 3 / 4-16 Thân thép | AF6WMR 20LJ03 VHC8-8EMVMSAE14 gpm4000 psi-20 độ đến 375 độ FViton3 / 4 "-16€91.77
SNAP-TITE VPHC12-12EF Thân 1-1 / 16-12 3/4 Inch Thân thép | AF6WPK 20LJ43 VPHC12-12EFFSAE25 gpm3500 psi-40 độ đến 200 độ Ftốt1-1 / 16 "-12€188.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SNAP-TITE Thân máy VHC12-12EFV Thép 1-1/16-12 3/4 inch
€143.82 /đơn vị