Snap-tite Svhn16-16f | Núm vú 1-11-1/2 Thân 1 inch Thép không gỉ 316 | 20lg88 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SNAP-TITE SVHN16-16F Núm vú 1-11-1 / 2 Thân 1 inch Thép không gỉ 316 | AF6WGZ 20LG88

SNAP-TITE SVHN16-16F Núm Vú 1-11-1/2 Thân 1 Inch Thép Không Gỉ 316

Trong kho
Khoản mục: AF6WGZ phần: SVHN16-16FTham chiếu chéo: 20LG88
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
€489.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNúm ty ghép thủy lực
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kích cỡ cơ thể1"
Kiểu kết nốiFNPS
Kết thúcTrơn
Tốc độ dòng35 gpm
Chiều dài2 9 / 16 "
Cơ chế khóaBanh
Max. Sức ép2000 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
Vật liệu con dấutốt
Tắt máy
Chất liệu tay áo316 thép không gỉ
Kích thước chủ đề1 "-11-1 / 2
Thiết kế vancon rối

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)10.8
Mã HS8481803090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiTốc độ dòngChiều dàiMax. Sức épNhiệt độ hoạt động. Phạm viVật liệu con dấuThiết kế vanGiá cả
SNAP-TITE SPHN16-16F Núm vú 1-11-1 / 2 Thân 1 inch Thép không gỉ 316 | AF6WER 20LG34 SPHN16-16FFNPS40 gpm2 7 / 32 "4000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€161.19
SNAP-TITE SVHN16-16M Núm vú 1-11-1 / 2 Thân 1 inch Thép không gỉ 316 | AF6WHB 20LG90 SVHN16-16MMNPT35 gpm3 3 / 32 "2000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€558.43
SNAP-TITE S71-3N16-16FV Núm ghép nối 1-11-1 / 2 Thân thép không gỉ 316 | AF6WJW 20LH37 S71-3N16-16FVFNPT60 gpm-4000 psi-20 độ đến 375 độ FVitonMặt đỏ bừng€556.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SNAP-TITE SVHN16-16F Núm Vú 1-11-1/2 Thân 1 Inch Thép Không Gỉ 316
€489.79 /đơn vị