Snap-tite Svhc6-6fv | Thân khớp nối 3/8-18 Thân thép không gỉ 316 | 20lg78 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SNAP-TITE SVHC6-6FV Thân bộ ghép nối 3 / 8-18 Thân thép không gỉ 316 | AF6WGN 20LG78

SNAP-TITE SVHC6-6FV Coupler Thân 3/8-18 Thân Inox 316

Trong kho
Khoản mục: AF6WGN phần: SVHC6-6FVTham chiếu chéo: 20LG78

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€238.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThân bộ ghép thủy lực
Vật liệu mang316 thép không gỉ
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kiểu kết nốiFNPT
Kết thúcTrơn
Tốc độ dòng5 gpm
Cơ chế khóaBanh
Max. Sức ép4000 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-20 độ đến 375 độ F
Vật liệu con dấuViton
Tắt máy
Chất liệu tay áo316 thép không gỉ
Kích thước chủ đề3 / 8 "-18
Thiết kế vancon rối

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15
Chiều cao tàu (cm)3.34
Chiều dài tàu (cm)11.11
Chiều rộng tàu (cm)10.8
Mã HS8481803090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiTốc độ dòngChiều dàiMax. Sức épNhiệt độ hoạt động. Phạm viVật liệu con dấuThiết kế vanGiá cả
SNAP-TITE SPHC6-6F Thân ghép 3 / 8-18 3/8 inch Thân thép không gỉ 316 | AF6WEL 20LG29 SPHC6-6FFNPS7.2 gpm1.5 "8000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€130.13
SNAP-TITE SPHC6-6FV Thân ghép 3 / 8-18 Thân thép không gỉ 316 | AF6WEM 20LG30 SPHC6-6FVFNPT7.2 gpm-8000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€135.27
SNAP-TITE SVEAC6-6F Thân ghép 3 / 8-18 Thân thép không gỉ 316 | AF6WFJ 20LG51 SVEAC6-6FFNPT5 gpm-3000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€310.92
SNAP-TITE SVHC6-6F Thân ghép 3 / 8-18 Thân 3/8 inch Thép không gỉ 316 | AF6WGM 20LG77 SVHC6-6FFNPS5 gpm1 29 / 32 "4000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€239.09
SNAP-TITE SVHC6-6M Thân ghép 3 / 8-18 Thân 3/8 inch Thép không gỉ 316 | AF6WGP 20LG79 SVHC6-6MMNPT5 gpm2 13 / 64 "4000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€231.46
SNAP-TITE SVHC6-6MV Thân bộ ghép nối 3 / 8-18 Thân thép không gỉ 316 | AF6WGQ 20LG80 SVHC6-6MVMNPT5 gpm-4000 psi-20 độ đến 375 độ FVitoncon rối€226.67
SNAP-TITE S71-3C6-6F Thân ghép 3 / 8-18 Thân 3/8 inch Thép không gỉ 316 | AF6WJH 20LH25 S71-3C6-6FFNPS12 GPM2 23 / 64 "5000 psi-40 độ đến 200 độ FtốtMặt đỏ bừng€527.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SNAP-TITE SVHC6-6FV Coupler Thân 3/8-18 Thân Inox 316
€238.72 /đơn vị