Snap-tite Svhc4-2f | Thân khớp nối thủy lực 20lg72 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SNAP-TITE SVHC4-2F Thân ghép 1 / 8-27 1/4 inch Thân thép không gỉ 316 | AF6WGG 20LG72

SNAP-TITE Thân khớp nối SVHC4-2F 1/8-27 1/4 inch Thân thép không gỉ 316

Trong kho
Khoản mục: AF6WGG phần: SVHC4-2FTham chiếu chéo: 20LG72
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
€156.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThân bộ ghép thủy lực
Vật liệu mang316 thép không gỉ
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kích cỡ cơ thể1 / 4 "
Kiểu kết nốiFNPS
Kết thúcTrơn
Tốc độ dòng3.8 gpm
Chiều dài1 21 / 32 "
Cơ chế khóaBanh
Max. Sức ép5000 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
Vật liệu con dấutốt
Tắt máy
Chất liệu tay áo316 thép không gỉ
Kích thước chủ đề1 / 8 "-27
UPC999570905160
Thiết kế vancon rối

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)3.34
Chiều dài tàu (cm)11.11
Chiều rộng tàu (cm)10.8
Mã HS8481803090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiMax. Sức épGiá cả
SNAP-TITE SVEAC4-2FV Thân ghép 1 / 8-27 Thân thép không gỉ 316 | AF6WFE 20LG47 SVEAC4-2FVFNPT3000 psi€256.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SNAP-TITE Thân khớp nối SVHC4-2F 1/8-27 1/4 inch Thân thép không gỉ 316
€156.61 /đơn vị