Snap-tite Svean12-12f | Núm vú 3/4-14 3/4 Inch Thân bằng thép không gỉ 316 | 20lg54 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SNAP-TITE SVEAN12-12F Núm vú 3 / 4-14 3/4 inch Thân thép không gỉ 316 | AF6WFM 20LG54

SNAP-TITE SVEAN12-12F Núm Vú 3/4-14 3/4 Inch Thân Thép Không Gỉ 316

Trong kho
Khoản mục: AF6WFM phần: SVEAN12-12FTham chiếu chéo: 20LG54
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
€338.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNúm ty ghép thủy lực
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kích cỡ cơ thể3 / 4 "
Kiểu kết nốiFNPS
Kết thúcTrơn
Tốc độ dòng25 gpm
Chiều dài1 29 / 32 "
Cơ chế khóaBanh
Max. Sức ép2000 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
Vật liệu con dấutốt
Tắt máy
Chất liệu tay áo316 thép không gỉ
Kích thước chủ đề3 / 4 "-14
Thiết kế vancon rối

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)10.8
Mã HS8481803090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiTốc độ dòngChiều dàiMax. Sức épNhiệt độ hoạt động. Phạm viVật liệu con dấuThiết kế vanGiá cả
SNAP-TITE SPEAN12-12F Coupler Núm 3 / 4-14 Thân thép không gỉ 316 | AF6WDZ 20LG18 TIẾNG12-12FFNPT5 gpm-3000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€134.89
SNAP-TITE SPHN12-12F Núm vú 3 / 4-14 3/4 inch Thân thép không gỉ 316 | AF6WEQ 20LG33 SPHN12-12FNPSF27 gpm1 59 / 64 "7000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€87.61
SNAP-TITE SVHN12-12F Núm vú 3 / 4-14 3/4 inch Thân thép không gỉ 316 | AF6WGW 20LG85 SVHN12-12FFNPS25 gpm2 19 / 64 "2000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€292.58
SNAP-TITE SVHN12-12FV Coupler Núm 3 / 4-14 Thân thép không gỉ 316 | AF6WGX 20LG86 SVHN12-12FVFNPT25 gpm-2000 psi-20 độ đến 375 độ FVitoncon rối€291.91
SNAP-TITE SVHN12-12M Núm vú 3 / 4-14 3/4 inch Thân thép không gỉ 316 | AF6WGY 20LG87 SVHN12-12MMNPT25 gpm2.75 "2000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€431.37
SNAP-TITE S71-3N12-12F Núm vú 3 / 4-14 3/4 inch Thân thép không gỉ 316 | AF6WJQ 20LH32 S71-3N12-12FFNPS40 gpm2 31 / 32 "5000 psi-40 độ đến 200 độ FtốtMặt đỏ bừng€447.43
SNAP-TITE S71-3N12-12FV Núm ghép nối 3 / 4-14 Thân thép không gỉ 316 | AF6WJR 20LH33 S71-3N12-12FVFNPT40 gpm-5000 psi-20 độ đến 375 độ FVitonMặt đỏ bừng€309.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SNAP-TITE SVEAN12-12F Núm Vú 3/4-14 3/4 Inch Thân Thép Không Gỉ 316
€338.10 /đơn vị