Snap-tite Sveac8-8m | Thân khớp nối thủy lực 20lg53 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SNAP-TITE SVEAC8-8M Thân bộ ghép nối 1 / 2-14 1/2 inch Thân thép không gỉ 316 | AF6WFL 20LG53

SNAP-TITE Thân khớp nối SVEAC8-8M 1/2-14 1/2 inch Thân thép không gỉ 316

Trong kho
Khoản mục: AF6WFL phần: SVEAC8-8MTham chiếu chéo: 20LG53
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
€465.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThân bộ ghép thủy lực
Vật liệu mang316 thép không gỉ
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kích cỡ cơ thể1 / 2 "
Kiểu kết nốiFNPS
Kết thúcTrơn
Tốc độ dòng14 gpm
Chiều dài2 15 / 32 "
Cơ chế khóaBanh
Max. Sức ép3000 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
Vật liệu con dấutốt
Tắt máy
Chất liệu tay áo316 thép không gỉ
Kích thước chủ đề1 / 2 "-14
Thiết kế vancon rối

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)3.34
Chiều dài tàu (cm)11.11
Chiều rộng tàu (cm)10.8
Mã HS8481803090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiTốc độ dòngChiều dàiMax. Sức épNhiệt độ hoạt động. Phạm viVật liệu con dấuThiết kế vanGiá cả
SNAP-TITE SPHC8-8F Thân ghép 1 / 2-14 1/2 inch Thân thép không gỉ 316 | AF6WEN 20LG31 SPHC8-8FFNPS14 gpm1.625 "8000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€166.33
SNAP-TITE SPHC8-8FV Thân bộ ghép nối 1 / 2-14 Thân thép không gỉ 316 | AF6WEP 20LG32 SPHC8-8FVFNPT14 gpm-8000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€175.57
SNAP-TITE SVEAC8-8F Thân ghép 1 / 2-14 1/2 inch Thân thép không gỉ 316 | AF6WFK 20LG52 SVEAC8-8FFNPS14 gpm-3000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€395.42
SNAP-TITE SVHC8-8F Thân ghép 1 / 2-14 1/2 inch Thân thép không gỉ 316 | AF6WGR 20LG81 SVHC8-8FFNPS14 gpm2 3 / 32 "3750 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€293.96
SNAP-TITE SVHC8-8FV Thân bộ ghép nối 1 / 2-14 Thân thép không gỉ 316 | AF6WGT 20LG82 SVHC8-8FVFNPT14 gpm-3750 psi-20 độ đến 375 độ FVitoncon rối€336.08
SNAP-TITE SVHC8-8M Thân ghép 1 / 2-14 1/2 inch Thân thép không gỉ 316 | AF6WGU 20LG83 SVHC8-8MMNPT14 gpm2 37 / 64 "3570 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€366.19
SNAP-TITE SVHC8-8MV Thân bộ ghép nối 1 / 2-14 Thân thép không gỉ 316 | AF6WGV 20LG84 SVHC8-8MVMNPT14 gpm-3750 psi-20 độ đến 375 độ FVitoncon rối€379.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SNAP-TITE Thân khớp nối SVEAC8-8M 1/2-14 1/2 inch Thân thép không gỉ 316
€465.03 /đơn vị