Snap-tite Shn4-2f | Núm vú 1/8-27 1/4 Inch Thân bằng thép không gỉ 316 | 20lg38 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SNAP-TITE SPHN4-2F Núm vú 1 / 8-27 1/4 inch Thân thép không gỉ 316 | AF6WEW 20LG38

SNAP-TITE Núm vú SPHN4-2F 1/8-27 1/4 inch Thân thép không gỉ 316

Trong kho
Khoản mục: AF6WEW phần: SPHN4-2FTham chiếu chéo: 20LG38
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
€69.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNúm ty ghép thủy lực
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kích cỡ cơ thể1 / 4 "
Kiểu kết nốiFNPS
Kết thúcTrơn
Tốc độ dòng3.8 gpm
Chiều dài1 7 / 64 "
Cơ chế khóaBanh
Max. Sức ép10,000 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
Vật liệu con dấutốt
Tắt máyKhông
Chất liệu tay áo316 thép không gỉ
Kích thước chủ đề1 / 8 "-27
Thiết kế vancon rối

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.34
Chiều dài tàu (cm)11.11
Chiều rộng tàu (cm)10.8
Mã HS7307290030

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiChiều dàiMax. Sức épGiá cả
SNAP-TITE SPHN4-2M Núm vú 1 / 8-27 1/4 inch Thân thép không gỉ 316 | AF6WEX 20LG39 SPHN4-2MMNPT1 7 / 32 "10,000 psi€61.46
SNAP-TITE SVHN4-2F Núm vú 1 / 8-27 1/4 inch Thân thép không gỉ 316 | AF6WHJ 20LG97 SVHN4-2FFNPS1.5935000 psi€124.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SNAP-TITE Núm vú SPHN4-2F 1/8-27 1/4 inch Thân thép không gỉ 316
€69.81 /đơn vị