Snap-tite Sphc32-32f | Thân khớp nối thủy lực 20lg26 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SNAP-TITE SPHC32-32F Thân ghép 2-11-1 / 2 Thân 2 inch Thép không gỉ 316 | AF6WEH 20LG26

SNAP-TITE Thân khớp nối SPHC32-32F 2-11-1/2 Thân 2 inch Thép không gỉ 316

Trong kho
Khoản mục: AF6WEH phần: SPHC32-32FTham chiếu chéo: 20LG26
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
€1,045.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThân bộ ghép thủy lực
Vật liệu mang316 thép không gỉ
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kích cỡ cơ thể2"
Kiểu kết nốiNPT
Kết thúcTrơn
Tốc độ dòng240 gpm
Chiều dài2 31 / 64 "
Cơ chế khóaBanh
Max. Sức ép1000 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
Vật liệu con dấutốt
Tắt máyKhông
Chất liệu tay áo316 thép không gỉ
Kích thước chủ đề2 "-11-1 / 2
Thiết kế vancon rối

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.62
Chiều cao tàu (cm)10.8
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)13.34
Mã HS7307290090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTốc độ dòngChiều dàiMax. Sức épGiá cả
SNAP-TITE SVHC32-32F Thân ghép 2-11-1 / 2 Thân 2 inch Thép không gỉ 316 | AF6WGE 20LG70 SVHC32-32F180 gpm3 59 / 64 "500 psi€2,509.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SNAP-TITE Thân khớp nối SPHC32-32F 2-11-1/2 Thân 2 inch Thép không gỉ 316
€1,045.35 /đơn vị