Snap-tite Sh71-3n6-6ef | Núm nối thủy lực 20lg11 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SNAP-TITE SH71-3N6-6EF Coupler Núm vú 3 / 4-16 3/8 inch Thân Hp Thép không gỉ | AF6WDR 20LG11

SNAP-TITE SH71-3N6-6EF Khớp nối núm vú 3/4-16 3/8 inch Thân máy bằng thép không gỉ Hp

Trong kho
Khoản mục: AF6WDR phần: SH71-3N6-6EFTham chiếu chéo: 20LG11
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
€861.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNúm ty ghép thủy lực
Vật liệu cơ thểThép không gỉ HP
Kích cỡ cơ thể3 / 8 "
Kiểu kết nốiUNF
Kết thúcTrơn
Tốc độ dòng12 GPM
Chiều dài2 21 / 64 "
Cơ chế khóaBanh
Max. Sức ép10,000 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
Vật liệu con dấutốt
Tắt máy
Chất liệu tay áoThép không gỉ HP
Kích thước chủ đề3 / 4 "-16
Thiết kế vanMặt đỏ bừng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)3.34
Chiều dài tàu (cm)11.11
Chiều rộng tàu (cm)10.8
Mã HS8481803090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiTốc độ dòngNhiệt độ hoạt động. Phạm viVật liệu con dấuGiá cả
SNAP-TITE SH71-3N8-8EFV Coupler Núm 3 / 4-16 Thân Hp Thép không gỉ | AF6WDV 20LG14 SH71-3N8-8EFVFSAE20 gpm-20 độ đến 375 độ FViton€967.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SNAP-TITE SH71-3N6-6EF Khớp nối núm vú 3/4-16 3/8 inch Thân máy bằng thép không gỉ Hp
€861.54 /đơn vị