Snap-tite Sh71-3c6-6f | Thân khớp nối thủy lực 20lg03 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SNAP-TITE SH71-3C6-6F Thân ghép 3 / 8-18 3/8 Inch Thân Hp Thép không gỉ | AF6WDH 20LG03

SNAP-TITE Thân khớp nối SH71-3C6-6F Thân 3/8-18 3/8 inch Thép không gỉ Hp

Trong kho
Khoản mục: AF6WDH phần: SH71-3C6-6FTham chiếu chéo: 20LG03
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
€1,352.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThân bộ ghép thủy lực
Vật liệu mang gốm sứ
Vật liệu cơ thểThép không gỉ HP
Kích cỡ cơ thể3 / 8 "
Kiểu kết nốiFNPS
Kết thúcTrơn
Tốc độ dòng12 GPM
Chiều dài2 23 / 64 "
Cơ chế khóaBanh
Max. Sức ép10,000 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
Vật liệu con dấutốt
Tắt máy
Chất liệu tay áoThép không gỉ HP
Kích thước chủ đề3 / 8 "-18
Thiết kế vanMặt đỏ bừng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)10.8
Mã HS8481803090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiNhiệt độ hoạt động. Phạm viVật liệu con dấuGiá cả
SNAP-TITE SH71-3C6-6FV Thân ghép 3 / 8-18 Thân Hp bằng thép không gỉ | AF6WDJ 20LG04 SH71-3C6-6FVFNPT-20 độ đến 375 độ FViton€1,483.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SNAP-TITE Thân khớp nối SH71-3C6-6F Thân 3/8-18 3/8 inch Thép không gỉ Hp
€1,352.39 /đơn vị