Snap-tite S71-3n8-8ef | Núm vú 3/4-16 1/2 Inch Thân bằng thép không gỉ 316 | 20lh46 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SNAP-TITE S71-3N8-8EF Núm vú 3 / 4-16 1/2 inch Thân thép không gỉ 316 | AF6WKF 20LH46

SNAP-TITE S71-3N8-8EF Núm vú 3/4-16 1/2 inch Thân thép không gỉ 316

Trong kho
Khoản mục: AF6WKF phần: S71-3N8-8EFTham chiếu chéo: 20LH46
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
€268.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNúm ty ghép thủy lực
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kích cỡ cơ thể1 / 2 "
Kiểu kết nốiUNF
Kết thúcTrơn
Tốc độ dòng20 gpm
Chiều dài2.375 "
Cơ chế khóaBanh
Max. Sức ép5000 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
Vật liệu con dấutốt
Tắt máy
Chất liệu tay áo316 thép không gỉ
Kích thước chủ đề3 / 4 "-16
Thiết kế vanMặt đỏ bừng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)10.8
Mã HS8481803090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chủ đềKích cỡ cơ thểKiểu kết nốiTốc độ dòngChiều dàiMax. Sức épNhiệt độ hoạt động. Phạm viVật liệu con dấuGiá cả
SNAP-TITE S71-3N12-12EF Núm vú 1-1 / 16-12 3/4 inch Thân thép không gỉ 316 | AF6WJN 20LH30 S71-3N12-12EF1-1 / 16 "-123 / 4 "UNF40 gpm2 31 / 32 "5000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốt€445.07
SNAP-TITE S71-3N12-12EFV Núm ghép nối 1-1 / 16-12 Thân thép không gỉ 316 | AF6WJP 20LH31 S71-3N12-12EFV1-1 / 16 "-12-FSAE40 gpm-5000 psi-20 độ đến 375 độ FViton€575.10
SNAP-TITE S71-3N16-16EF Núm vú 1-5 / 16-12 Thân 1 inch Thép không gỉ 316 | AF6WJT 20LH34 S71-3N16-16EF1-5 / 16 "-121"UNF60 gpm3 15 / 64 "4000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốt€617.32
SNAP-TITE S71-3N16-16EFV Núm ghép nối 1-5 / 16-12 Thân thép không gỉ 316 | AF6WJU 20LH35 S71-3N16-16EFV1-5 / 16 "-12-FSAE60 gpm-4000 psi-20 độ đến 375 độ FViton€709.28
SNAP-TITE S71-3N16-20EF Núm vú 1-5 / 8-12 Thân 1 inch Thép không gỉ 316 | AF6WJX 20LH38 S71-3N16-20EF1-5 / 8 "-121"UNF60 gpm3 15 / 64 "4000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốt€751.39
SNAP-TITE S71-3N4-4EF Núm vú 9 / 16-18 1/4 inch Thân thép không gỉ 316 | AF6WJY 20LH39 S71-3N4-4EF9 / 16 "-181 / 4 "UNF5 gpm1 27 / 32 "5000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốt€235.08
SNAP-TITE S71-3N6-6EF Núm vú 3 / 4-16 3/8 inch Thân thép không gỉ 316 | AF6WKB 20LH42 S71-3N6-6EF3 / 4 "-163 / 8 "UNF12 GPM2 21 / 64 "5000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốt€265.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SNAP-TITE S71-3N8-8EF Núm vú 3/4-16 1/2 inch Thân thép không gỉ 316
€268.35 /đơn vị