Snap-tite Phn8-8m | Khớp nối núm vú 1/2-14 Thân thép 1/2 inch | 20lf96 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Núm vặn SNAP-TITE PHN8-8M 1 / 2-14 1/2 inch Thân thép | AF6WDB 20LF96

SNAP-TITE Khớp nối PHN8-8M Núm vú 1/2-14 Thân thép 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AF6WDB phần: PHN8-8MTham chiếu chéo: 20LF96
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
€16.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNúm ty ghép thủy lực
Vật liệu cơ thểThép
Kích cỡ cơ thể1 / 2 "
Kiểu kết nốiMNPT
Kết thúcZinc
Tốc độ dòng14 gpm
Chiều dài1 1 / 64 "
Cơ chế khóaBanh
Max. Sức ép11,000 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
Vật liệu con dấutốt
Tắt máyKhông
Chất liệu tay áoThép
Kích thước chủ đề1 / 2 "-14
Thiết kế vancon rối

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)4.57
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7307995015

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiTốc độ dòngChiều dàiMax. Sức épNhiệt độ hoạt động. Phạm viVật liệu con dấuThiết kế vanGiá cả
SNAP-TITE PEAN8-8F Coupler Núm vú 1 / 2-14 Thân thép | AF6WBV 20LF67 pic.twitter.com/xQvvbf8b8OFNPT240 gpm-3000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€35.04
Núm vặn SNAP-TITE PHN8-8F 1 / 2-14 1/2 inch Thép thân | AF6WDA 20LF95 Facebook: facebook.com/thisdayappFNPT14 gpm1 23 / 32 "11,000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€17.12
Núm vặn SNAP-TITE VEAN8-8F 1 / 2-14 1/2 inch Thép thân | AF6WLG 20LH70 XEAN8-8FNPTF14 gpm2 3 / 32 "3000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€62.66
Núm vặn SNAP-TITE VEAN8-8FV 1 / 2-14 Thân thép | AF6WLH 20LH71 Twitter: twitter.com/thisdaybyekankFNPT14 gpm-3000 psi-20 độ đến 375 độ FVitoncon rối€85.17
SNAP-TITE VEAN8-8M Coupler Núm vú 1 / 2-14 1/2 Inch Thân thép | AF6WLJ 20LH72 VEAN8-8 triệuNPTF14 gpm2 15 / 32 "3000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€66.32
SNAP-TITE VHN8-8F Coupler Núm vú 1 / 2-14 1/2 Inch Thân thép | AF6WNZ 20LJ33 VHN8-8FNPTF14 gpm1 63 / 64 "4000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€34.27
SNAP-TITE VHN8-8FV Coupler Núm vú 1 / 2-14 Thân thép | AF6WPA 20LJ34 ਸਰੋਤ: https://coinjournal.net/news/filecoin-completes-watermelon-upgrade-nv8-as-investors-flock-to-memeinators-presale/FNPT14 gpm-4000 psi-20 độ đến 375 độ FVitoncon rối€41.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SNAP-TITE Khớp nối PHN8-8M Núm vú 1/2-14 Thân thép 1/2 inch
€16.55 /đơn vị