Snap-tite Phc20-20f | Thân khớp nối Thân thép 1-1/4-11-1/2 | 20lf71 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SNAP-TITE PHC20-20F Thân ghép 1-1 / 4-11-1 / 2 Thân thép | AF6WBZ 20LF71

SNAP-TITE Thân khớp nối PHC20-20F Thân thép 1-1/4-11-1/2

Trong kho
Khoản mục: AF6WBZ phần: PHC20-20FTham chiếu chéo: 20LF71
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
€200.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThân bộ ghép thủy lực
Vật liệu mang440 thép không gỉ
Vật liệu cơ thểThép
Kiểu kết nốiFNPT
Kết thúcZinc
Tốc độ dòng3.8 gpm
Cơ chế khóaBanh
Max. Sức ép5000 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
Vật liệu con dấutốt
Loại con dấuBuna n
Tắt máyKhông
Chất liệu tay áoThép
Kích thước chủ đề1-1/4"-11-1/2
Thiết kế vancon rối

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.52
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)10.8
Mã HS7307995045

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích cỡ cơ thểKiểu kết nốiTốc độ dòngChiều dàiMax. Sức épThiết kế vanGiá cả
SNAP-TITE VHC20-20F Thân 1-1 / 4-11-1 / 2 1-1 / 4 inch Thân thép | AF6WLW 20LH83 VHC20-20F1.25 "NPT55 gpm3 35 / 64 "1750 psicon rối€367.26
SNAP-TITE 71-3C16-20F Thân 1-1 / 4-11-1 / 2 Thân thép 1 inch | AF6WQB 20LJ58 71-3C16-20F1"NPT60 gpm3 21 / 64 "7500 psiMặt đỏ bừng€410.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SNAP-TITE Thân khớp nối PHC20-20F Thân thép 1-1/4-11-1/2
€200.56 /đơn vị