Snap-tite Bvhn16-16m | Khớp nối núm vú 1-11-1/2 Thân đồng thau | 20lf40 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Núm ty SNAP-TITE BVHN16-16M 1-11-1 / 2 Thân đồng thau | AF6WBC 20LF40

SNAP-TITE Núm nối BVHN16-16M Thân đồng thau 1-11-1/2

Trong kho
Khoản mục: AF6WBC phần: BVHN16-16MTham chiếu chéo: 20LF40
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
€172.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNúm ty ghép thủy lực
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiMNPT
Kết thúcTrơn
Tốc độ dòng14 gpm
Cơ chế khóaBanh
Max. Sức ép1750 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
Vật liệu con dấutốt
Loại con dấuBuna n
Tắt máy
Chất liệu tay áoThau
Kích thước chủ đề1 "-11-1 / 2
Thiết kế vancon rối

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.42
Chiều cao tàu (cm)10.8
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)13.34
Mã HS8481801095

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiTốc độ dòngNhiệt độ hoạt động. Phạm viVật liệu con dấuLoại con dấuGiá cả
SNAP-TITE BVHN16-16FV Coupler Núm vú 1-11-1 / 2 Thân đồng thau | AF6WBB 20LF39 BVHN16-16FVFNPT13 gpm-20 độ đến 375 độ FVitonViton€191.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SNAP-TITE Núm nối BVHN16-16M Thân đồng thau 1-11-1/2
€172.73 /đơn vị