Snap-tite Bvhc8-8f | Thân khớp nối 1/2-14 Thân đồng thau | 20lf31 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SNAP-TITE BVHC8-8F Thân bộ ghép nối 1 / 2-14 Thân đồng thau | AF6WAT 20LF31

SNAP-TITE Thân khớp nối BVHC8-8F Thân đồng thau 1/2-14

Trong kho
Khoản mục: AF6WAT phần: BVHC8-8FTham chiếu chéo: 20LF31
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
€91.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThân bộ ghép thủy lực
Vật liệu mang440 thép không gỉ
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiFNPT
Kết thúcTrơn
Tốc độ dòng35 gpm
Cơ chế khóaBanh
Max. Sức ép2000 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
Vật liệu con dấutốt
Loại con dấuBuna n
Tắt máy
Chất liệu tay áoThau
Kích thước chủ đề1 / 2 "-14
UPC994137978755
Thiết kế vancon rối

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)3.34
Chiều dài tàu (cm)11.11
Chiều rộng tàu (cm)10.8
Mã HS8481801095

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiTốc độ dòngMax. Sức épNhiệt độ hoạt động. Phạm viVật liệu con dấuLoại con dấuGiá cả
SNAP-TITE BVEAC8-8F Thân Coupler 1 / 2-14 Thân đồng thau | AF6VZT 20LF08 BVAC8-8FFNPT3.8 gpm1500 psi-40 độ đến 200 độ FtốtBuna n€136.38
SNAP-TITE BVHC8-8FV Thân bộ ghép nối 1 / 2-14 Thân đồng thau | AF6WAU 20LF32 BVHC8-8FVFNPT35 gpm2000 psi-20 độ đến 375 độ FVitonViton€92.56
SNAP-TITE BVHC8-8M Thân bộ ghép nối 1 / 2-14 Thân đồng thau | AF6WAV 20LF33 BVHC8-8 triệuMNPT13 gpm2000 psi-40 độ đến 200 độ FtốtBuna n€102.80
SNAP-TITE BVHC8-8MV Thân bộ ghép nối 1 / 2-14 Thân đồng thau | AF6WAW 20LF34 BVHC8-8MVMNPT13 gpm2000 psi-20 độ đến 375 độ FVitonViton€97.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SNAP-TITE Thân khớp nối BVHC8-8F Thân đồng thau 1/2-14
€91.76 /đơn vị