Snap-tite Bvean6-6m | Khớp nối núm vú 3/8-18 Thân đồng thau | 20lf12 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SNAP-TITE BVEAN6-6M Coupler Núm vú 3 / 8-18 Thân đồng | AF6VZX 20LF12

SNAP-TITE Khớp nối BVEAN6-6M Núm 3/8-18 Thân đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AF6VZX phần: BVEAN6-6MTham chiếu chéo: 20LF12
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
€92.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNúm ty ghép thủy lực
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiMNPT
Kết thúcTrơn
Tốc độ dòng40 gpm
Cơ chế khóaBanh
Max. Sức ép1500 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
Vật liệu con dấutốt
Loại con dấuBuna n
Tắt máy
Chất liệu tay áoThau
Kích thước chủ đề3 / 8 "-18
UPC999569616633
Thiết kế vancon rối

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)3.34
Chiều dài tàu (cm)11.11
Chiều rộng tàu (cm)10.8
Mã HS8481801095

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiTốc độ dòngMax. Sức épNhiệt độ hoạt động. Phạm viVật liệu con dấuLoại con dấuGiá cả
SNAP-TITE BVEAN6-6F Coupler Núm vú 3 / 8-18 Thân đồng | AF6VZW 20LF11 BVEAN6-6FFNPT27 gpm1500 psi-40 độ đến 200 độ FtốtBuna n€86.24
SNAP-TITE BVHN6-6F Coupler Núm vú 3 / 8-18 Thân đồng | AF6WBL 20LF48 BVHN6-6FFNPT13 gpm2250 PSI-40 độ đến 200 độ FtốtBuna n€46.48
SNAP-TITE BVHN6-6FV Coupler Núm vú 3 / 8-18 Thân đồng | AF6WBM 20LF49 BVHN6-6FVFNPT25 gpm2250 PSI-20 độ đến 375 độ FVitonViton€47.45
SNAP-TITE BVHN6-6M Coupler Núm vú 3 / 8-18 Thân đồng | AF6WBN 20LF50 BVHN6-6 triệuMNPT25 gpm2250 PSI-40 độ đến 200 độ FtốtBuna n€44.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SNAP-TITE Khớp nối BVEAN6-6M Núm 3/8-18 Thân đồng thau
€92.28 /đơn vị