Snap-tite 71-3n6-6fv | Khớp nối Núm vú 3/8-18 Thân thép | 20lj88 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SNAP-TITE 71-3N6-6FV Coupler Núm vú 3 / 8-18 Thân thép | AF6WRJ 20LJ88

SNAP-TITE Núm nối 71-3N6-6FV Thân thép 3/8-18

Trong kho
Khoản mục: AF6WRJ phần: 71-3N6-6FVTham chiếu chéo: 20LJ88
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
€91.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNúm ty ghép thủy lực
Vật liệu cơ thểThép
Kiểu kết nốiNPFT
Kết thúcZinc
Tốc độ dòng12 GPM
Cơ chế khóaBanh
Max. Sức ép10,000 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-20 độ đến 375 độ F
Vật liệu con dấuViton
Tắt máy
Chất liệu tay áoThép
Kích thước chủ đề3 / 8 "-18
UPC999570492912
Thiết kế vanMặt đỏ bừng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)3.34
Chiều dài tàu (cm)11.11
Chiều rộng tàu (cm)10.8
Mã HS8481803090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiTốc độ dòngChiều dàiMax. Sức épNhiệt độ hoạt động. Phạm viVật liệu con dấuThiết kế vanGiá cả
SNAP-TITE PEAN6-6F Coupler Núm vú 3 / 8-18 Thân thép | AF6VML 20LF66 pic.twitter.com/xQvvbf6b6OFNPT5 gpm-3000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€122.05
SNAP-TITE PHN6-6F Coupler Núm vú 3 / 8-18 3/8 Inch Thân thép | AF6WCY 20LF93 Facebook: facebook.com/thisdayappFNPT7.2 gpm1 33 / 64 "11,000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€13.49
Núm vặn SNAP-TITE PHN6-6M 3 / 8-18 3/8 inch Thân thép | AF6WCZ 20LF94 PHN6-6 triệuMNPT7.2 gpm63 / 64 "11,000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€13.39
SNAP-TITE VEAN6-6F Coupler Núm 3 / 8-18 3/8 Inch Thân thép | AF6WLD 20LH67 XEAN6-6FNPTF5 gpm1 55 / 64 "3000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€57.91
SNAP-TITE VEAN6-6FV Coupler Núm vú 3 / 8-18 Thân thép | AF6WLE 20LH68 Twitter: twitter.com/thisdaybyekankFNPT5 gpm-3000 psi-20 độ đến 375 độ FVitoncon rối€88.70
SNAP-TITE VEAN6-6M Coupler Núm vú 3 / 8-18 3/8 inch Thân thép | AF6WLF 20LH69 VEAN6-6 triệuNPTF5 gpm2.156 "3000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€57.91
SNAP-TITE VHN6-6F Coupler Núm 3 / 8-18 3/8 Inch Thân thép | AF6WNT 20LJ27 VHN6-6FNPTF5 gpm1 27 / 32 "4500 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€31.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SNAP-TITE Núm nối 71-3N6-6FV Thân thép 3/8-18
€91.43 /đơn vị