Snap-tite 71-3c6-8fv | Thân khớp nối 1/2-14 Thân thép | 20lj67 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SNAP-TITE 71-3C6-8FV Thân Coupler 1 / 2-14 Thân thép | AF6WQL 20LJ67

SNAP-TITE Thân khớp nối 71-3C6-8FV Thân thép 1/2-14

Trong kho
Khoản mục: AF6WQL phần: 71-3C6-8FVTham chiếu chéo: 20LJ67
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
€145.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThân bộ ghép thủy lực
Vật liệu mang440 thép không gỉ
Vật liệu cơ thểThép
Kiểu kết nốiNPFT
Kết thúcZinc
Tốc độ dòng12 GPM
Cơ chế khóaBanh
Max. Sức ép10,000 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-20 độ đến 375 độ F
Vật liệu con dấuViton
Tắt máy
Chất liệu tay áoThép
Kích thước chủ đề1 / 2 "-14
UPC999570988729
Thiết kế vanMặt đỏ bừng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)10.8
Mã HS8481803090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThiết kế vanKích cỡ cơ thểKiểu kết nốiTốc độ dòngChiều dàiMax. Sức épNhiệt độ hoạt động. Phạm viVật liệu con dấuGiá cả
SNAP-TITE PEAC8-8F Thân ghép 1 / 2-14 Thân thép | AF6VMH 20LF63 HÒA BÌNH8-8Fcon rối-FNPT3.8 gpm-3000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốt€61.29
Thân máy ghép SNAP-TITE PHC8-8F 1 / 2-14 1/2 inch Thép thân | AF6WCH 20LF79 PHC8-8Fcon rối1 / 2 "NPTF14 gpm1.625 "11,000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốt€39.31
SNAP-TITE PHC8-8FV Thân ghép 1 / 2-14 Thân thép | AF6WCJ 20LF80 PHC8-8FVcon rối-NPTF14 gpm-11,000 psi-20 độ đến 375 độ FViton€40.64
SNAP-TITE VEAC8-8F Thân Coupler 1 / 2-14 1/2 Inch Thân thép | AF6WKV 20LH59 VAC8-8Fcon rối1 / 2 "NPTF14 gpm2 3 / 32 "3000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốt€108.11
SNAP-TITE VEAC8-8FV Thân Coupler 1 / 2-14 Thân thép | AF6WKW 20LH60 VEAC8-8FVcon rối-FNPT14 gpm-3000 psi-20 độ đến 375 độ FViton€100.08
SNAP-TITE VEAC8-8M Thân Coupler 1 / 2-14 1/2 Inch Thân thép | AF6WKX 20LH61 VEAC8-8 triệucon rối1 / 2 "NPTF14 gpm2 15 / 32 "3000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốt€127.46
SNAP-TITE VHC8-8F Thân Coupler 1 / 2-14 1/2 Inch Thân thép | AF6WMT 20LJ04 VHC8-8Fcon rối1 / 2 "NPTF14 gpm2 3 / 32 "4000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốt€54.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SNAP-TITE Thân khớp nối 71-3C6-8FV Thân thép 1/2-14
€145.29 /đơn vị