SNAP-LOC Dây buộc dây đeo SLTC106CR2-C, có cam, dài 6 feet, 2 gói
Khoản mục: CE8ULA
phần: SLTC106CR2-C
€16.78 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | dây đai kẹp |
Phá vỡ sức mạnh | 1500 Lbs |
Kết thúc | Mạ kẽm |
Chiều cao | 2.5 " |
Chiều dài | 6.9 " |
Vật chất | Polyester / thép |
Chiều rộng | 4.9 " |
Giới hạn tải làm việc | 500 Lbs. |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Giới hạn tải làm việc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLTC103CR | 1" | 36 " | 1" | 500 Lbs. | €9.72 | ||
SLTC103CR2 | 1" | 36 " | 1" | 500 Lbs. | €7.87 | ||
SLTC106CR | 1" | 72 " | 1" | 500 Lbs. | €25.59 | ||
SLTC106CR2 | 1" | 72 " | 1" | 500 Lbs. | €22.03 | ||
SLTC150CR | 1" | 600 " | 1" | 500 Lbs. | €34.06 | ||
SLTC1100CR | 1" | 1200 " | 1" | 500 Lbs. | €58.40 | ||
SLTC208CR | 1" | 96 " | 2" | 1000 lbs. | €25.94 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.