SNAP-LOC SLFETW201U Vít gỗ, rãnh chữ E, kích thước 1/4 X 1 inch, 20 chiếc
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vít gỗ |
Phá vỡ sức mạnh | 600 Lbs |
Kết thúc | Mạ kẽm |
Chiều cao | 1" |
Chiều dài | 1" |
Vật chất | Thép |
Chiều rộng | 0.25 " |
Giới hạn tải làm việc | 200 Lbs. |
Trọng lượng tàu (kg) | 22.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 30.48 |
Chiều rộng tàu (cm) | 30.48 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Giá cả | |
---|---|---|---|
SLFETW201 | €13.78 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.